Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ganzmetall-Magnetsensor M18 x 1
  • GMR-Zelle
  • Schaltabstand [Sn] = 70 mm (bezogen auf Magnet M 4.0)
  • Schließer PNP-schaltend
  • Betriebspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 5 kHz
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: -25...75 °C
  • M12-Steckverbindung

Ganzmetall-Magnetsensor mit GMR-Zelle ifm electronic MGS204 - MGK3070-BPKG/AM/G/US

Artikelnummer: 104089
EAN: 4021179261739
Passendes Zubehör
Technische Daten

70 mm

100 bar

zylindrisch mit Gewinde

ja

10 V

30 V

DC

PNP

1 x Schließer (NO)

5000 Hz

ja

ja

M18 x 1

60 mm

Stecker M12

Edelstahl (1.4404)

Edelstahl (1.4404)

-25 °C

75 °C

IP65/IP67

cULus
CE
UKCA

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ganzmetall-Magnetsensor mit GMR-Zelle ifm electronic MGS204 - MGK3070-BPKG/AM/G/US
Der Ganzmetall-Magnetsensor mit GMR-Zelle MGS204 - MGK3070-BPKG/AM/G/US von ifm electronic arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 10-30 V DC. Der Schaltabstand von 70 mm bezogen auf ein M4.0 Magnet bietet einen sicheren Schaltpunkt auch bei mechanischen Toleranzen. Der genormte M12 Steckanschluss des MGS204 ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Magnetsensoren sind optimal für alle Positionsabfragen mit hohen Reichweiten in rauen Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0