Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Konfektionierbarer Buchse
  • Betriebsspannung: <60V AC
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Kontakte: vergoldet
  • Silikonfrei: ja
  • Geeignet für Hochdruckreinigung
  • Schraubklemmen: 0,25...1 mm²
  • Leitungsmantel: Ø 3.5...6 mm
  • AWG 23...17
  • Steckverbindung: 1 x M12 abgewinkelt
  • Codierung: A,

Konfektionierbare Buchse ifm electronic EVC815

Artikelnummer: 110927
EAN: 4021179321907
Technische Daten

Buchse M12

A

abgewinkelt

4 A

< 60 V AC/DC

0,25 mm²

1 mm²

23

17

3,5...6 mm

Schraubklemmen

FKM

PA 6.6

Messing, vernickelt

-25 °C

90 °C

IP65/IP67/IP68/IP69K

cRUus
CE
UKCA

Kontakte vergoldet
silikonfrei

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konfektionierbare Buchse ifm electronic EVC815
Die konfektionierbare Buchse EVC815 von ifm electronic ist speziell für industrielle Anwendungen mit Betriebsspannungen bis < 60 V AC konzipiert. Ihre Schutzarten IP65, IP67, IP68 und IP69K bieten sicheren Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Hochdruckreinigung. Für eine dauerhaft zuverlässige Signalverbindung sorgen die vergoldeten Kontakte, die zusätzlich korrosionsbeständig sind. Mit einer abgewinkelten M12-Steckverbindung (A-codiert), Schraubklemmen für 0,25…1 mm² sowie einem Leitungsmantelbereich von Ø 3,5…6 mm (AWG 23…17) lässt sich die EVC815 flexibel in Automatisierungsprozesse integrieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0