WAGO

WAGO Logo Autorisierter Partner Logo

Sie möchten auf Nummer sicher gehen und Gefahren wie Wackelkontakte, Kurzschlüsse oder Stromschläge sowie fehlerhafte Signalübertragungen in Ihrer Applikation minimieren? Dann ist unsere Produktauswahl vom Hersteller WAGO, dem Spezialisten für Verbindungstechnik, genau richtig für Sie.

Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von WAGO Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



WAGO – Stets auf der sicheren Seite

Das im Jahr 1961 gegründete Familienunternehmen WAGO mit Hauptsitz in Minden (Nordrhein-Westfalen), einem Zentrallager in Sondershausen und einer Vielzahl an Vertriebsstandorten überzeugt weltweit mit Produkten aus den Bereichen der elektrischen Verbindungstechnik und Automation. Dabei gibt sich WAGO mit Bestehendem nie zufrieden, sondern strebt kontinuierlich danach innovative Produkte zu entwickeln, die sich nicht nur durch eine hohe Qualität auszeichnen, sondern vor allem auch durch eine leichte und sichere Handhabung überzeugen. Damit künftig ebenso innovative Entwicklungen möglich werden, sind Kreativität und Ausdauer unabdingbar.

Bei der Produktion achtet WAGO auf ein umweltbewusstes Verhalten. Durch die Nutzung von Erdwärme und Regenwasser sowie die Rückgewinnung von Wärme wird der ökologische Gedanke umgesetzt. WAGO ist davon überzeugt, dass ein langfristiger Erfolg nur durch nachhaltiges Handeln möglich ist.

WAGO – Starke Verbindung

Der bisherige Erfolg spricht für sich. Besonders bekannt ist WAGO für seine im Jahr 1947 entwickelte PUSH WIRE-Steckklemmentechnik in Dosenklemmen, die den schnellen und unkomplizierten Anschluss von eindrähtigen Leitern ermöglicht. Im Jahr 1977 folgte eine weitere Innovation mit der CAGE CLAMP-Zugfedertechnik. Die Verbindung mit Zugfederklemmen stellt eine sicherere Alternative zum Schraubanschluss dar, da die Gefahr eines Wackelkontakts, Kurzschlusses oder Stromschlags minimiert wird. Inzwischen gibt es verschiedene Federklemmsysteme, die stetig weiterentwickelt werden, um unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Produkte von WAGO sind aus der Industrie nicht mehr wegzudenken und gehören für viele Unternehmen zum Standardrepertoire.

WAGO bei Automation24

Automation24 bietet eine Vielzahl an Produkten aus der Automatisierungstechnik zu unglaublich günstigen Preisen. Darunter zum Beispiel auch Verbindungsklemmen für alle Leiterarten aus dem Bereich der Verbindungstechnik vom Hersteller WAGO, dem Weltmarktführer für Federklemmtechnik. Ob 2-, 3- oder 5-polige Klemmen – hier werden Sie fündig.

Zudem können Sie aus der Kategorie Mess- & Regeltechnik die zu den Signalwandlern zählenden Messumformer sowie Trennverstärker von WAGO erwerben. Diese sorgen für eine zuverlässige und fehlerfreie Übertragung von Signalen.

Alle WAGO Produkte erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 9001, der ISO 14001 und der IRIS.

Finden auch Sie die passenden WAGO Produkte für Ihre Applikation. Verbindungstechnik erhalten Sie bei Automation24 zum Niedrigpreis!