Wireless Ethernet

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Anybus Wireless Bridge II Ethernet Starterkit, Inhalt: 2 x Wireless Bridge mit integrierter Antenne; 2 x Netzteil; Kabelsatz; Quick Start Guide, Bluetooth® oder Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET (nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode); EtherNet/IP; Modbus-TCP, Max. Reichweite: 400 m, Schutzart: IP65, Anschluss: M12 for Ethernet (4-pin D-coded). M12 for Power (5-pin A-coded)
Artikelnummer: 103804
634,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
BOLT - Ethernet RJ45 PoE, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schutzart: Haube IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss), Spannungsversorgung: 19...36 V DC und/oder PoE DTE Typ 1 gemäß IEEE 802.3af
Artikelnummer: 106987
390,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Wireless Bridge II Ethernet mit externer Antenne, Bluetooth® oder Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET (nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode); EtherNet/IP; Modbus-TCP, Max. Reichweite: 400 m, Schutzart: IP65, Anschluss: M12 für Ethernet (4-pin D-coded); M12 für Power (5-pin A-coded)
Artikelnummer: 103803
513,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Wireless Bolt Starterkit, Inhalt: 2 x Bolt; 2 x Netzteile; 2 x Adapterset, 1 x Installationsleitfaden, Bluetooth®; Bluetooth Low Energy® or WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; Ethernet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schutzart: Haube IP66/IP67;Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm
Artikelnummer: 109016
506,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Anybus Wireless Bridge II Ethernet, Bluetooth® oder Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET (nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode); EtherNet/IP; Modbus-TCP, Max. Reichweite: 400 m, Schutzart: IP65, Anschluss: M12 für Ethernet (4-pin D-coded); M12 für Power (5-pin A-coded)
Artikelnummer: 103802
471,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Anybus Wireless Bolt, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schutzart: Haube IP67/Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Anschluss: Inklusive Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 103798
228,67
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
BOLT - Ethernet RJ45 PoE "Sun-Bolt", Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schutzart: IP67 (außerhalb Maschine); IP21 (innerhalb Maschine), Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Anschluss), Maße (B x H x T): 130 x 125 x 80 mm
Artikelnummer: 106990
390,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless Cable Kit, Reichweite: 400 m, Antennen: 3 interne Antennen, Gehäusematerial: PC/ABS, Schutzart: IP65, Montage: 2 Schrauben (Ø 4 mm), Anschlüsse: 1 x M12 4-pin D-kodiert/1 x M12 5-pin A-kodiert, Schnittstellen: Ethernet/WLAN/Bluetooth, Lieferumfang: 2 x Anybus Wireless Bridge II mit integrierter Antenne; 2 x Ethernetkabel 2 m, M12 + offenes Kabelende; 2 x ”Click Mount” RJ45 Ethernet-Anschlüsse; 2 x Versorgungskabel 2 m, M12 + offenes Kabelende
Artikelnummer: 106991
-15 % UVP: 1.000,00
850,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Wireless Bolt Starterkit, Inhalt: 2 x Bolt; 2 x Netzteile; 2 x vorkonfektionierter Kabelsatz für Spannung/Ethernet (RJ45), 1 x Installationsleitfaden, Bluetooth® or WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schutzart: Haube IP67/Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Anschluss: Inklusive Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 103799
506,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Wireless BOLT Seriell, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Farbe: Schwarz, Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 106992
228,94
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless SUNBOLT Seriell, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Farbe: Weiß, Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 106993
228,94
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless BOLT IoT, Protokolle: TCP/UDP, 4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G GPRS/EDGE, Schnittstellen: RJ45, Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Farbe: Schwarz, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106994
279,68
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute