Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Anybus Wireless Bridge II Ethernet
  • Bluetooth® oder Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz)
  • Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET (nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode); EtherNet/IP; Modbus-TCP
  • Max. Reichweite: 400 m
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12 für Ethernet (4-pin D-coded); M12 für Power (5-pin A-coded)

HMS AWB3000 - Anybus Wireless Bridge II Ethernet

Artikelnummer: 103802
EAN: 4250738111851
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wireless Bridge

400 m

integriert

WLAN 802.11

PAN (PANU & NAP)

Ethernet

über Interne Webseiten
Senden von AT-Befehlen
Nutzen von Easy Config Modi

9 V DC

30 V DC

Tragschiene DIN 35
Schraubmontage (Ø 4 mm)

Ethernet M12 (4-polig, D-kodiert), Power M12 (5-polig, A-kodiert)

PC-ABS

-40 °C

65 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS AWB3000 - Anybus Wireless Bridge II Ethernet
Mit der Anybus Wireless Bridge II Ethernet – AWB3000 von HMS können Sie eine zuverlässige drahtlose Verbindung zwischen zwei Punkten in einem Industrial-Ethernet-Netzwerk herstellen. Die zweite Generation der bewährten Anybus Wireless Bridge unterstützt sowohl Bluetooth v4.0 als auch Dual-Band WLAN. Sie eignet sich perfekt für die Realisierung von Kommunikationslösungen in rauen Umgebungen, schwer zugänglichen Bereichen sowie für mobile Anwendungen, bei denen das Verlegen von Kabeln nicht oder nur schwer möglich ist. Es sind maximale Reichweiten von bis zu 400 Metern möglich.

 

Sie können mit der Anybus Wireless Bridge II gängige Industrial-Ethernet-Netzwerke wie z.B. BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP über eine drahtlose Verbindung betreiben. Unterstützt werden sowohl Bluetooth als auch Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz).

 

So ist die Anybus Wireless Bridge II Ethernet – AWB3000 der perfekte Ersatz für die Punkt-zu-Punkt-Verbindung eines Ethernet Kabels, alternativ kann Sie aber auch Access Point für bis zu sieben WLAN/Bluetooth Clients sein.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0