Thermisches Durchflussmessgerät, Einsteckausführung, Medium: Luft/Kohlenstoffdioxid/Stickstoff/Argon, Messgenauigkeit Massenstrom: abhängig von Konfiguration und bis zu 3 %, Max. Prozessdruck: 20 bar g, Nennweitenbereich: DN80...DN1500, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C
Strömungswächter, Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 30 bar, M12-Steckverbindung
Strömungssensor, Ausgang 1: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder IO-Link, Ausgang 2: Öffner/Schließer programmierbar oder Frequenz oder analog (4-20 mA/skalierbar) DC PNP/NPN, Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien), Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 100 bar, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Strömungssensor, 2 Ausgänge analog (4-20 mA/skalierbar) Betriebspsannung: 18...30 V DC, Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien), Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 100 bar, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Strömungswächter mit Temperaturüberwachung, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, IO-Link, Flüssige und gasförmige Medien, Einstellbereich: 3...300/200....3.000 cm/s, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, Druckfestigkeit: 300 bar, Temperaturüberwachung: 2...80 °C, M12-Steckverbindung
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Flüssige und gasförmige Medien, Temperaturbereich: 0...120 °C, Schutzart: IP67, 6 m Silikon-Anschlussleitung