Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit
  • Flüssige und gasförmige Medien
  • Temperaturbereich: -25...80 °C
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Strömungssensor ifm electronic SF5200

Artikelnummer: 100593
EAN: 4021179211857
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit

3...300 cm/s

200...3.000 cm/s

3...60 cm/s

200...800 cm/s

Bauform für Adapter

1...10 s

über Auswerteeinheit

flüssige und gasförmige Medien

300 bar

Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter

abhängig vom Prozessadapter

Stecker M12

V4A (1.4404); FKM (Viton)

V4A (1.4404)

-25 °C

80 °C

-25 °C

80 °C

300 K/min

IP67

cULus
CE
UKCA

Maximale Leitungslänge 100 m (5 x 0,5 mm²)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SF5200
Der Strömungssensor SF5200 von ifm electronic misst sowohl flüssige (3...300 cm/s) als auch gasförmige (200...3000 cm/s) Medien in einem Temperaturbereich von -25…80 °C bei einer Druckfestigkeit von 300 bar. Mit Hilfe der üblichen M12-Steckverbindung lässt sich der Strömungssensor SF5200 verlässlich an die Auswerteeinheit anschließen. Auf Grund des variablen Prozessanschlusses (Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter) lässt sich der Strömungssensor SF5200 einfach in die Applikation integrieren. Die hohe Schutzart IP67 ermöglicht eine sichere Strömungsüberwachung zum Beispiel in Kühlkreisläufen an Werkzeugmaschinen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0