PHOENIX CONTACT

M12 Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424660 - SACC-M12FS-5PL SH

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 103934
EAN: 4055626375878
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • A-kodiert
  • Push-in-Anschluss
  • Gerade
  • 5-polig
  • Geschirmt
  • Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss
  • Schutzart: IP65/IP67
Einloggen und Bewertung schreiben
-37 % UVP: 19,00
11,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M12
5
ja
A
gerade
nein

Elektrische Daten

4 A
48 V AC
60 V DC

Mechanische Daten

0,14 mm²
0,75 mm²
26
18
4...8 mm
Push-in-Anschluss
NBR
Zinkdruckguss, vernickelt
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

EAC
keine

Klassifizierung

27-14-34-23
27-27-92-18
27-44-01-04
27-44-01-04
27-44-01-02
EC002635
EC002635
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder, geschirmt PHOENIX 1424660 - SACC-M12FS-5PL SH
Der geschirmte 5-polige M12 Steckverbinder 1424660 - SACC-M12FS-5PL SH von PHOENIX CONTACT ist eine gerade Buchse. Dank des bewährten Push-in-Anschlusses kann der A-kodierte M12 Steckverbinder SACC-M12FS-5PL SH einfach und ohne Spezialwerkzeug in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1424660 - SACC-M12FS-5PL SH in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen