Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse

Altivar 320 Frequenzumrichter

Die Altivar 320 Frequenzumrichter zählen zu den vielseitigen Alleskönnern unter den Antriebslösungen. Sie lassen sich nicht nur einfach in bestehende Systeme integrieren, sondern bieten auch zahlreiche praktische Funktionen. Das Ergebnis: deutlich geringere Installations- und Wartungskosten sowie eine höhere Maschinenleistung. Warum die Umrichter zu Recht ihren festen Platz in der Welt der Automatisierungstechnik haben und welche Features sie besonders machen, erfahren Sie hier.
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,75 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109361
UVP: 449,00
252,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 2,2 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109364
UVP: 672,00
378,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109369
UVP: 791,00
445,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,37 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109365
UVP: 561,00
316,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,18 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109358
UVP: 355,00
199,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,55 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109360
UVP: 416,00
234,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 4 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109372
UVP: 1.211,00
682,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 5,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109373
UVP: 1.430,00
805,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 3 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109422
UVP: 1.176,00
662,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109363
UVP: 560,00
315,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,55 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109366
UVP: 614,00
345,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,75 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109367
UVP: 650,00
366,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 2,2 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109370
UVP: 911,00
513,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 7,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109374
UVP: 1.740,00
980,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 0,37 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109359
UVP: 381,00
214,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,1 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109368
UVP: 713,00
401,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 3 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109371
UVP: 1.082,00
609,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 15 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109376
UVP: 2.797,00
1.575,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 4 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109423
UVP: 1.324,00
745,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 1 AC, Netzspannung: 200...240 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,1 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter Klasse C2, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109362
UVP: 499,00
281,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 11 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109375
UVP: 2.249,00
1.266,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 2,2 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109421
UVP: 1.011,00
569,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,5 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109420
UVP: 872,00
491,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 1,1 kW, I/O-Interface: 7 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Baugröße: Buch, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 109419
UVP: 793,00
446,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Altivar 320 - 3 AC, Netzspannung: 380...500 V AC (-15/+10%), Netzfrequenz: 47...63 Hz, Nennleistung: 18,5 kW, I/O-Interface: 6 x DI/3 x DO; 3 x AI/1 x AO, Feldbus: Modbus RTU; CANopen; erweiterbar via Kommunikationskarten, Integrierte Sicherheitsfunktionen: STO; SS1; SLS; SMS; GDL, Integrierter EMV-Filter, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 110543
UVP: 3.168,00
1.784,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.

Altivar Machine ATV320 von Schneider Electric

Die vielseitigen Alleskönner unter den Frequenzumrichtern für Maschinenbauer

Altivar 320 Frequenzumrichter Key Visual


ATV320 Produkte
Abb. 1: ATV320: Buch- und Kompaktausführung

ATV320 von Schneider Electric: Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Effiziente Antriebslösung: Steuerung 3-phasiger Synchron- und Asynchronmotoren von 0,18 bis 22 kW
  • Vielseitig einsetzbar: Für einfache bis komplexe Maschinensteuerungen
  • Zwei Bauformen für jedes Maschinenlayout:
  • Kompakt: Zum Einsatz in Maschinenrahmen
  • Buchform: Für den besonders platzsparenden Einbau in Schaltschränken
  • Zuverlässig unter allen Bedingungen: Robustes Design mit IEC60721-3-3 Klasse 3C3 für anspruchsvolle Industrieumgebungen
  • Schnell einsatzbereit: Vorkonfigurierte Makros und eine intuitive Software erleichtern die Einrichtung
  • Sicher und energieeffizient: Integrierte Sicherheitsfunktionen zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und für einen optimierten Energieverbrauch
  • Erweiterte Konnektivität: Unterstützt alle gängigen Feldbusse und Protokolle

Zu den ATV320 Produkten


Video-Highlights zu den ATV320 Umrichtern: Produktvorstellung und Einrichtung

Altivar Machine ATV320 im Fokus

ATV320: Inbetriebnahme leicht gemacht

Die ATV320 Frequenzumrichter eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche

Die weltweit verfügbaren Altivar Machine ATV320 Frequenzumrichter sind ideal für die Ansteuerung 3-phasiger Synchron- und Asynchronmotoren von 0,18 bis 22 kW – sowohl in einfachen als auch in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Somit finden sie in der Verpackungstechnik, beim Materialtransport, bei der Materialbearbeitung, in mechanischen Antrieben und Hebeanlagen sowie in der Textilindustrie Anwendung.

Abb. 2: ATV320 eignet sich für zahlreiche Anwendungsfelder wie z. B. Verpackungsmaschinen, Materialfluss, Textilmaschinen, Materialbearbeitung, Heizung, Lüftung, Klima und Krananwendungen
Abb. 2: ATV320 eignet sich für zahlreiche Anwendungsfelder wie z. B. Verpackungsmaschinen, Materialfluss, Textilmaschinen, Materialbearbeitung, Heizung, Lüftung, Klima und Krananwendungen

Welche Features zeichnen die Altivar Machine ATV320 Umrichter aus?

Die ATV320-Umrichter überzeugen durch ihr kompaktes Design, vielfältige Konnektivitätsoptionen und eine breite Palette intelligenter Sicherheitsmerkmale. Sie tragen wesentlich zur Steigerung von Leistung, Effizienz und Sicherheit in Maschinenanwendungen bei. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die besonderen Merkmale und Vorteile im Detail.

Zwei Bauformen – kompakt, robust und vielseitig einsetzbar

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten werden nicht zuletzt durch die beiden erhältlichen Bauformen unterstützt, die je nach Einbausituation optimale Flexibilität bieten.

Sie können zwischen der Kompaktversion und der Buchbauform auswählen. Während die Kompaktausführungen in Maschinenrahmen eingesetzt werden, sind die Buch-Varianten bei beengten Platzverhältnissen in Schaltschränken das Mittel der Wahl.

Die Umrichter Altivar vom Typ Altivar Machine ATV320 überzeugen zudem durch ihr robustes Design gemäß IEC 60721-3-3 (3C3) und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungstemperaturen bis 60 °C. Dadurch fördern sie eine hohe Maschinenverfügbarkeit unter verschiedenen Bedingungen.

 

Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung

Die Installation der ATV320 Frequenzumrichter von Schneider Electric erweist sich als besonders benutzerfreundlich und effizient.

Dank vorkonfigurierter Einstellungen für typische Anwendungen lassen sich die Umrichter schnell via „Plug and Play“ in Betrieb nehmen – ganz ohne aufwendige Programmierung.

Die intuitiv bedienbare Software „SoMove“ unterstützt Sie mit klar strukturierten Menüs, einer grafischen Oberfläche sowie einem Inbetriebnahme-Assistenten, der die Konfiguration und Parametrierung deutlich vereinfacht. Optional haben Sie hiermit auch die Möglichkeit, Ihre Konfigurationen offline vorzubereiten – das spart Zeit und erleichtert die Integration in bestehende Systeme.

Kein Extra, sondern serienmäßig dabei: Integrierte Sicherheitsfunktionen

Sicherheit sollte kein optionales Extra sein. Daher verfügen die ATV320 Frequenzumrichter standardmäßig bereits über eine Reihe integrierter Sicherheitsfunktionen, die Ihre Maschinen nicht nur effizient, sondern auch sicher machen – ganz ohne zusätzliche externe Komponenten. Dazu zählen unter anderem:

  • Safe Torque Off (STO): Sofortige Motorabschaltung
  • Safety Limited Speed (SLS): Zuverlässige Abschaltung im Drehmoment
  • Safe Stop 1 (SS1): Sichere und kontrollierte Motorabschaltung
  • Safe Maximum Speed (SMS): Maximale Geschwindigkeitsbegrenzung des Motors
  • Guard Door Lock (GDL): Betriebsverhinderung bei geöffneten Schutzabdeckungen oder Türen

Erweiterte Konnektivität für eine optimale Systemvernetzung

Die ATV320 Frequenzumrichter verfügen serienmäßig über eine RJ45-Kommunikationsschnittstelle für Modbus RTU und CANopen und lassen sich dadurch flexibel ohne Zusatzmodule in viele Automatisierungsumgebungen integrieren.

Über optionale Kommunikationsmodule unterstützen sie zudem Protokolle wie Ethernet/IP, EtherCat, PROFINET oder PROFIBUS DP.

Die vielseitige Kommunikationsfähigkeit reduziert den Verdrahtungsaufwand, vereinfacht die Integration in bestehende Netzwerke und ermöglicht eine effiziente Fernüberwachung, Parametrierung sowie Diagnose. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Effizienz aus, sondern auch auf die Wartungszyklen und Verfügbarkeit.

Zu den Altivar Kommunikationsmodulen

 
Abb. 3: Einfache Schnittstellenerweiterung dank optionaler Kommunikationsmodule
Abb. 3: Einfache Schnittstellenerweiterung dank optionaler Kommunikationsmodule

Die perfekte Ergänzung: Befehls- und Meldegeräte der Harmony-Reihe

Abb. 4: Schneider Electric Befehls- und Meldegeräte der Harmony-Serie sind die ideale Ergänzung
Abb. 4: Schneider Electric Befehls- und Meldegeräte der Harmony-Serie sind die ideale Ergänzung
 

Die Schneider Electric Befehls- und Meldegeräte der Harmony-Reihe sind die ideale Ergänzung zu den Frequenzumrichtern ATV320. Dank ihrer standardisierten Bauformen und Anschlussmöglichkeiten lassen sich die Harmony-Komponenten wie Drucktasten/Leuchtmelder, Wahltasten oder Not-Halt/Aus-Tasten einfach in bestehende Steuerpulte einsetzen oder bei Bedarf schnell austauschen. Auf diese Weise werden Wartungsarbeiten erheblich vereinfacht und Ausfallzeiten minimiert. Darüber hinaus gewährleistet die robuste Konstruktion der Bedienelemente eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Industriebedingungen.

Übrigens: Wie Sie den passenden Not-Halt Schalter zur Einhaltung der Maschinenrichtlinien auswählen, erfahren Sie im Themenspezial Not-Halt: Maschinenrichtlinie, Vorschriften & mehr.

Jetzt Harmony Befehls- und Meldegeräte entdecken

blue line

Sie wünschen sich eine zuverlässige Motorsteuerungslösung? Altivar Machine ATV320 Frequenzumrichter vom erfahrenen Hersteller Schneider Electric eröffnen Maschinenherstellern eine Welt voller Möglichkeiten.

Bei Automation24 finden Sie in der Kategorie Antriebstechnik eine große Auswahl an direkt ab Lager erhältlichen Umrichtern zu besonders attraktiven Preisen.

Neben den vielseitigen Altivar Machine ATV320 Umrichtern für Standard- und Performance-Anwendungen bietet Automation24 auch die Einsteigerumrichter Altivar 12 für einfache Maschinensteuerungen sowie die High-End-Varianten Altivar 340 für anspruchsvolle Bewegungssteuerungen. So finden Sie für jeden Bedarf den passenden Frequenzumrichter – zuverlässig, effizient und zu vorteilhaften Preisen.

Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie sich eine persönliche Beratung, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu den geschulten Fachexperten aus dem Automation24-Kundensupport auf. Sie sind für Sie da und freuen sich auf Ihre Anfragen!

Wählen Sie jetzt Ihren ATV320 Frequenzumrichter

Zu den ATV320 Frequenzumrichtern

Sie haben noch technische Fragen?

Kostenlos beraten lassen unter 0800 24 2011 24