Inkrementale Drehgeber

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, Synchroflansch, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (gehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)
Artikelnummer: 102717
-10 % UVP: 241,57
217,41
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 10 mm, Klemmflansch, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (hehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)
Artikelnummer: 102720
-10 % UVP: 241,57
217,41
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 10 mm, Klemmflansch, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (gehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)
Artikelnummer: 102716
-10 % UVP: 326,54
293,93
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (gehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)
Artikelnummer: 102714
-10 % UVP: 349,86
314,87
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (gehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)
Artikelnummer: 102719
-10 % UVP: 240,38
216,34
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (gehäuseseitig), IP65 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)
Artikelnummer: 102721
-10 % UVP: 254,07
228,72
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Einseitig offene Hohlwelle Ø 6 mm, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Schutzart: IP65/IP66/IP67 (gehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (5-polig)
Artikelnummer: 102718
-10 % UVP: 254,07
228,72
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Inkrementaler Drehgeber, Vollwelle Ø 6 mm, Synchroflansch, Magnetisches Abtastsystem, Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024), Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA, IO-Link 1.1, Displayanzeige, Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL, Drehzahlwächter, Vorwahlzähler, Schutzart: IP65/IP67 (gehäuseseitig), IP64 (wellenseitig), M12-Steckverbindung (8-polig)
Artikelnummer: 102715
-10 % UVP: 331,18
298,10
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Hohlwellendrehgeber (einseitig offen), wellendurchmesser: 6 mm, auflösung: 1…10000 impulse, schnittstelle: io-link, anschluss: m12-steckverbindung,
Artikelnummer: 110989
-10 % UVP: 259,54
233,60
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute