Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Inkrementaler Drehgeber
  • Einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm
  • Magnetisches Abtastsystem
  • Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024)
  • Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA
  • IO-Link 1.1
  • Displayanzeige
  • Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL
  • Drehzahlwächter
  • Vorwahlzähler
  • Schutzart: IP65/IP67 (gehäuseseitig)
  • IP64 (wellenseitig)
  • M12-Steckverbindung (8-polig)

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic ROP520

Artikelnummer: 102714
EAN: 4021179286107
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Hohlwellendrehgeber

Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)

Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL), Drehzahlwächter, Zähler

IO-Link

1...10000 (Werkseinstellung 1024)

4,75 V DC

30 V DC

HTL;TTL 50 mA

12000 1/min

einseitig offene Hohlwelle Ø 12 mm

Stecker M12 (8-polig)

Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521); Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401); Displayfenster: PEI

-40 °C

85 °C

Gehäuse IP65/IP66/IP67, wellenseitig IP64

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber ifm electronic ROP520
Der inkrementale Drehgeber ROP520 von ifm electronic mit einseitig offener Hohlwelle (Durchmesser von 12 mm) kann direkt am Antrieb verbaut werden. Das magnetische Abtastsystem und die Auflösung von 1...10.000 Impulsen sorgen für höchste Messgenauigkeit. Die Ausgangsfunktion ist zwischen HTL zwischen TTL (50 mA) umschaltbar. Außerdem lassen sich bei dem Drehgeber ROP520 über die Bedientasten und das Display die Auflösung, Drehrichtung und Zusatzfunktionen wie Drehzahlwächter oder Zähler programmieren. Das robuste Edelstahlgehäuse weist die Schutzart IP65/IP66/IP67 und wellenseitig IP64 auf. Der Anschluss erfolgt über eine 8-polige M12-Steckerverbindung die sowohl radial als auch axial verwendbar ist. Für die Kommunikation steht dem Anwender IO-Link 1.1 zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0