Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH

Artikelnummer: 102725
EAN: 4017918957667
  • Sensorleitung geschirmt
  • Buchse M12
  • Gerade
  • 8-polig
  • A-kodiert
  • 5 m PUR-Kabel halogenfrei
  • Schutzart: IP67
-34 % UVP: 38,40
25,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB
Automatisches Abmantelwerkzeug, Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, Kabeldurchmesser: 4,4...7,5 mm, Länge: 175 mm
Artikelnummer: 104050
-22 % UVP: 80,35
62,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12 (geschirmt)
8
nein

Elektrische Daten

30 AC/30 DC V
2 A

Mechanische Daten

5 m
schwarz
5,9 mm
PUR
NBR
TPU
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
90 °C
IP65/IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cRUus
nein
ja
ja
ja

Klassifizierung

27-06-03-06
27-06-18-01
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung geschirmt PHOENIX 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH
Die geschirmte 8-polige M12 Sensorleitung 1522888 - SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH von Phoenix Contact ist eine optimale Anschlussleitung für Sensoren wie zum Beispiel Drehgeber oder Visionsensoren. Die Sensorleitung SAC-8P-5,0-PUR/M12FS SH hat eine gerade M12 Buchse und ein 5 m PUR-Kabel halogenfrei. Dank der 360°-Schirmung ist die Sensorleitung optimal für die Signalübertragung in elektromagnetisch belasteten Applikationen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen