Thyristorsteller

Thyristorsteller sind ideal für Einsätze geeignet, in denen eine präzise Leistungsregulierung erforderlich ist. Den Grund dafür und mehr erfahren Sie hier.
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 20 A, Funktion: U²-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 230 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108755
356,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 20 A, Funktion: P-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 230 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108734
633,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 20 A, Funktion: U²-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 400 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108752
391,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 50 A, Funktion: P-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 400 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108749
886,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 50 A, Funktion: P-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 230 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108753
874,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 50 A, Funktion: U²-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 400 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108751
555,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 50 A, Funktion: U²-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 230 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108754
527,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Thyristor-Leistungssteller, 1-phasig, Laststrom (AC): 20 A, Funktion: P-Regelung, Messeingang: 1 x analog/2 x binär, Ausgang: 1 x analog/1 x Relais, Versorgungsspannung: 400 V AC, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: kobaltblau RAL 5013, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 108750
661,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Welche Funktion haben Thyristorsteller?

Thyristorsteller, auch als Leistungssteller bekannt, dienen zur Steuerung von thermischer und elektrischer Energie und zum Schalten ohmscher oder induktiver Lasten. Im Gegensatz zu klassischen Schützen und Relais bieten sie den Vorteil, dass sie verschleißfrei arbeiten, über hohe Schaltgeschwindigkeiten verfügen und sich hinsichtlich ihrer elektrischen Spannung bzw. ihres Stroms variieren lassen. Letzterer Punkt ermöglicht eine optimale und bedarfsgerechte Leistungsregulierung.

Wo werden Thyristorsteller eingesetzt?

Die energieeffizienten Thyristorsteller eignen sie sich für den Einsatz in Anwendungen, in denen es auf eine präzise Leistungsregulierung ankommt. Um einige Beispiele für Einsatzbereiche zu nennen:

  • Industrieofenbau: zur genauen Temperatursteuerung in Industrieöfen
  • Kunststoffverarbeitung: für die exakte Prozesskontrolle bei der Extrusion, dem Spritzgussverfahren und der Formgebung
  • Temperieranlagenregulierung: zur Steuerung der Heiz- und Kühlanlagen
  • Und vieles mehr

 

Jetzt im Automation24 Online-Shop: Thyristorsteller von JUMO

Im Schalttechnik-Sortiment von Automation24 finden Sie Thyristor-Leistungsteller TYA 201 vom erfahrenen Hersteller JUMO, der für seine hochwertige Mess- und Regelungs- sowie Automatisierungstechnik bekannt ist. Die in der Kategorie Leistungsschütze/Hilfsschütze erhältlichen Modelle sind in 1-phasiger Ausführung für einen Laststrom von 20 A oder 50 A und mit einer Versorgungsspannung von 230 V AC oder 400 V AC verfügbar.

Bestellen Sie noch heute den Thyristorsteller Ihrer Wahl uns sorgen Sie für energieeffiziente Schaltungen Ihrer induktiven und ohmschen Lasten!

Bei Fragen freut sich das kompetente Support-Team von Automation24 darauf, Ihnen zur Seite zu stehen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt über das Kommunikationsmittel Ihrer Wahl auf.