• Thyristor-Leistungssteller
  • 1-phasig
  • Laststrom (AC): 50 A
  • Funktion: U²-Regelung
  • Messeingang: 1 x analog/2 x binär
  • Ausgang: 1 x analog/1 x Relais
  • Versorgungsspannung: 230 V AC
  • Umgebungstemperatur: 0...40 °C
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: kobaltblau RAL 5013
  • Schutzart: IP20

Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 201 709061/8-01-050-100-230-00/252 - 00543446

Artikelnummer: 108754
EAN: 4053877000808
Technische Daten

Thyristor-Leistungssteller

U²-Regelung

Display

Tasten
USB

1

230 V AC

3

analog

binär

binär

50 A

2

analog

Relais

Wandmontage

Schraubklemmen

0 °C

40 °C

IP20

USB

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thyristor-Leistungssteller JUMO TYA 201 709061/8-01-050-100-230-00/252 - 00543446
Der Einphasen-Thyristor-Leistungssteller TYA 201 709061/8-01-050-100-230-00/252 - 00543446 von JUMO mit U²-Regelung wird z. B. in der Kunststoffverarbeitung und im Industrieofenbau eingesetzt, wo größere ohmsche und induktive Lasten zu schalten sind. Dieser besteht aus zwei antiparallel geschalteten Thyristoren, dem isolierten Kühlkörper und einer Steuerelektronik. Über das Setup-Programm kann das Gerät nach Phasenanschnittbetrieb, Impulsgruppenbetrieb oder Halbwellenbetrieb konfiguriert werden. Der Einphasen-Thyristor-Leistungssteller TYA 201 709061/8-01-050-100-230-00/252 - 00543446 verfügt über zwei Binärausgänge, einen Relaisausgang und ein Laststrom von 50 A (AC). Die Montage erfolgt auf einer Montageplatte.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0