Automation24 nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden !
Feuchtesensor mit Wi-Fi-Antenne, Messbereich Feuchte: 0...100% r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 37,2 mm, Durchmesser Fühler: 13,7 mm, Schnittstellen: USB/WLAN, Maße Gehäuse (B x H x T): 70 x 60 x 35 mm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzart: IP40
Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...60 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 55,7 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 52,3 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Länge Fühlerstab: 150 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 52,3 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Probenstablänge: 400 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30