Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Luftqualitätsmonitor
  • Messbereich CO2: 0…2.000 ppm
  • Messbereich Feuchte: 0…100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: 0...50 °C (Pt1000 Klasse B)
  • Mit beleuchtetem farbigen Display
  • Display-Ampelfunktion: grün < 800 ppm/gelb 800...< 1.000 ppm/rot 1.000...2.000 ppm
  • NDIR-Sensor mit Autokalibration
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Spannungsversorgung: 12...34 V AC/DC
  • Montage: Wandmontage oder auf Standfuß
  • Maße Gehäuse: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Inkl. 12 V-Steckernetzteil (Kabel 1,5 m) und Standfuß aus Edelstahl

Luftqualitätsmonitor TiTEC LQM-CO2-T/F-12V-ES

Artikelnummer: 105895
EAN: 4250738118584
Technische Daten

Raumsensor

kapazitiv

0...100 % r.F.

0...50 °C

0...2000 ppm

12...34 V AC/DC

87,5 x 87,5 x 30 mm

ABS

0 °C

50 °C

IP30

Gebäudetechnik

CE

Display

Erweiterte Artikelbeschreibung
Luftqualitätsmonitor TiTEC LQM-CO2-T/F-12V-ES
Der Luftqualitätsmonitor LQM-CO2-T/F-12V-ES von TiTEC ist ideal zur Kontrolle der Raumluftqualität in Bürogebäuden, Bildungseinrichtungen, Gastronomiebetrieben, oder sonstigen öffentlichen Räumlichkeiten. Der Raumfühler misst über einen NDIR-Sensor mit Autokalibration die CO2-Konzentration in den Bereichen von 0…2.000 ppm und liefert so Richtwerte für ein ideales Lüftungsmanagment. Der Messbereich von Luftfeuchtigkeit und Temperatur liegt bei 0…100 % r. F. bzw. 0...50 °C. Die ermittelten Werte werden über ein beleuchtetes farbiges Display grafisch dargestellt und der Anstieg von CO2 mittels Ampelfunktion angezeigt (grün < 800 ppm/gelb 800...< 1.000 ppm/rot 1.000...2.000 ppm).

Das langlebige ABS-Gehäuse mit der Schutzart IP30 misst 87,5 x 87,5 x 30 mm. Die Stromversorgung des Luftqualitätsmonitors LQM-CO2-T/F-12V-ES erfolgt über ein 12 V-Steckernetzteil, welches im Lieferumfang enthalten ist. Wahlweise kann der Raumfühler an der Wand montiert oder mittels des mitgelieferten Edelstahl-Standfußes aufgestellt werden.

Um ein ideales Ergebnis zu erzielen wird vom Hersteller die Nutzung eines Luftqualitätsmonitors pro 40 m²-Fläche empfohlen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0