Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Druckschalter steuern Prozesse und gehören somit zu den Prozesssensoren. Häufig werden diese auch synonym als Drucksensoren bezeichnet. Die Funktion des Schalters basiert auf der Umwandlung der physikalischen Größe Druck, in eine elektrische Ausgangsgröße als Maßstab für den Druck. Die ermüdungsfreien und robusten Druckschalter werden bevorzugt zur Messung des Systemdrucks verschiedenster Applikationen eingesetzt.
Anwendungsgebiete von Druckschaltern gibt es folglich eine Vielzahl, wie zum Beispiel:
Automation24 bietet Ihnen zahlreiche Druckschalter zum Niedrigpreis. Durch verschiedene Patente und eine hohe Qualität hat sich auf diesem Gebiet die ifm electronic als einer der führenden Hersteller bewährt. Deren Druckschalter sind ebenso im Portfolio enthalten wie die Druckschalter von Endress+Hauser, die für ihre herausragende Messgenauigkeit bekannt sind.
Mit modernster Sensortechnologie ausgestattet, ermöglichen sie die präzise Erfassung von Druckwerten in unterschiedlichsten Anwendungen. Dies gewährleistet eine stabile und zuverlässige Prozesssteuerung, die Produktionsausfälle minimiert und die Effizienz steigert.
Das Sortiment an Druckschaltern umfasst dabei elektronische Druckschalter und Drucksensoren mit und ohne Anzeige. Entsprechend finden Sie Durchschalter und Drucksensoren mit frei einstellbaren Schaltausgängen und optionalem Analogausgang. Die Steckergeräte weisen einen Messbereich von bis zu 400 bar auf und bieten teils sogar eine IO-Link Schnittstelle.
Des Weiteren finden Sie auch elektronische Drucksensoren von WIKA im Sortiment, die durch ihre kompakte Bauweise, hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen überzeugen und sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignen. Nutzen Sie gern die Filterfunktion, um den passenden Schalter für Ihre technischen Anforderungen zu finden. Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Kundenservice gern zur Verfügung!
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Druckschaltern zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Schalter für Ihre Applikation!