Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Elektronischer Druckschalter ifm electronic PK6522

Artikelnummer: 102652
EAN: 4021179186971
  • Elektronischer Druckschalter
  • Druckbereich: 0…100 bar
  • Öffner/Schließer antivalent
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
-32 % UVP: 159,30
108,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Schutzkappe ifm electronic E30094
1
Schutzkappe für Bauformen PK/TK, Mit Verplombungmöglichkeit gegen ungewolltes Verstellen.
Artikelnummer: 100387
-18 % UVP: 4,40
3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Druckschalter
Relativdruck
0 bar
100 bar
200 bar
< ± 0,5 %
Einstellringe

Elektrische Daten

9,6 V
32 V
DC
PNP
Öffner/Schließer antivalent
500 mA
ja
ja

Mechanische Daten

G 1/4 A
Stecker M12
V4A (1.4404)
V4A (1.4404); PBT; PC; FPM;
FKM (Viton)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
-25 °C
80 °C
IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cULus
nein

Klassifizierung

27-27-22-02
27-20-13-02
27-20-13-02
27-20-13-02
EC000243
90262020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Druckschalter ifm electronic PK6522
Der elektronische Druckschalter PK6522 von ifm electronic mit der Schutzart IP67 verfügt über einen antivalenten Schaltausgang und arbeitet in einem Druckbereich von 0...100 bar. Die beiden gut ablesbaren Einstellringe ermöglichen einfache und exakte Schalt- und Rückschaltpunkteinstellung. Eine mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen. Für die nötige Transparenz sorgen zwei gut sichtbare LEDs als Schalt-und Betriebsbereitschaftsanzeige. Der elektronische Druckschalter PK6522 mit Prozessanschluss G 1/4 und M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung in Hydraulik- und Pneumatikapplikationen sowie für die Drucküberwachung in der Kältetechnik.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Giovanni Falasconi verfasst am 03.06.2017 10:06:04
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.