PHOENIX CONTACT
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • A-kodiert
  • Push-in-Anschluss
  • Abgewinkelt
  • 4-polig
  • Metallrändel
  • Schutzart: IP65/IP67
Einloggen und Bewertung schreiben

M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 103921
EAN: 4055626375830
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M12
4
A
abgewinkelt
nein

Elektrische Daten

4 A
250 V AC/DC

Mechanische Daten

0,14 mm²
0,75 mm²
26
18
4...8 mm
Push-in-Anschluss
NBR
PA 6.6
Zinkdruckguss, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

EAC
keine

Klassifizierung

27-14-34-23
27-27-92-18
27-44-01-04
27-44-01-04
27-44-01-02
EC002635
EC002635
85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
Der 4-polige M12 Steckverbinder 1424656 - SACC-M12FR-4PL M von PHOENIX CONTACT ist eine abgewinkelte Buchse. Dank des bewährten Push-in-Anschlusses kann der A-kodierte M12 Steckverbinder SACC-M12FR-4PL M einfach und ohne Spezialwerkzeug in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP65/IP67 ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1424656 - SACC-M12FR-4PL M in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau und in der Fabrikautomation.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen