Unmanaged Fast Ethernet Switches PoE/PoE+

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 4 Ports M12 D-kodiert (PoE) 10/100 Mbit/s, Full Gigabit Ethernet 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s, Eingangsspannung: 16,8-30 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm
Artikelnummer: 106998
615,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 3 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.