Maschinenleuchten


Maschinenleuchten mit moderner LED-Technologie von LED2WORK

Die LED2WORK GmbH bietet innovative LED-Leuchten in Tageslichtweiß. Ganz gleich ob für den Einsatz in Maschinen und Anlagen, Werkbänken, Prüfplätzen, ob bei ausreichenden oder mangelnden Platzverhältnissen – LED2WORK bietet für jeden Anspruch die passenden LED-Leuchten.

Maschinenleuchten von LED2WORK: hochwertig, zuverlässig, wirtschaftlich – einfach gut

Die innovativen LED Maschinenleuchten von LED2WORK bieten folgende Vorteile gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln:

  • Kleine Größen und flexible Formen möglich
  • Stromsparend bei hoher Lumenausbeute
  • Hervorragende Farbwiedergabe (Ra > 80)
  • Erhältlich in sehr hohen Schutzarten bis IP69K
  • Hitzebeständig, stoß- und vibrationsfest
  • Wartungsfrei & langlebig
  • Umwelt- und gesundheitsfreundlich

Mit LEDs von LED2WORK ist eine Stromeinsparung bis zu 60 % möglich – ohne Einbußen bezüglich Helligkeit oder Lichtqualität. Darüber hinaus sind auch keine hohen Instandhaltungskosten zu erwarten, da LED-Lampen geradezu wartungsfrei sind. Dies kommt ebenfalls der langen Lebensdauer der LEDs von bis zu 60.000 Stunden zugute. Auch die Unempfindlichkeit der LEDs gegenüber Kühlmitteln, Öl und Spanbeschuss trägt dazu bei.

Ein weiterer Vorteil von LEDs ist die umweltbewusste und gesundheitlich unbedenkliche Handhabung. Aufgrund der Wärmeabführung über die Gehäuse nach hinten, besteht keine Verbrennungsgefahr. Ebenso wenig sind andere Gesundheitsrisiken wie Infrarot- oder UV-Strahlung zu erwarten.

 

LED2WORK Maschinenleuchten im Produktprogramm von Automation24

Im Sortiment von Automation24 finden Sie innovative Maschinenleuchten der LED2WORK GmbH aus dem Bereich der Industrieleuchten. Dabei können Sie auf Anbauleuchten für unterschiedliche industrielle Ausgangsbedingungen zurückgreifen. Während die platzsparenden LEANLEDs Aufbauleuchten in Maschinen und Anlagen ohne große Beanspruchungen zum Einsatz kommen, finden die flexibel neigbaren MIDILEDs, die in raueren Industriebereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen Anwendung. Für besonders raue und anspruchsvolle Produktionsbedingungen eignen sich die äußerst robusten TUBELED Rohrleuchten, die mit ihrem sprungsicheren Borosolikatglas und der ölresistenten Dichtung. Für die Zustandsanzeige von Maschinen stellen LED-Signalleuchten die richtige Wahl dar. Diese können über die SPS-Steuerung der Maschine angesteuert werden.

Sorgen Sie für die perfekte Beleuchtung in Ihrer Maschine. Kaufen Sie jetzt innovative LED-Leuchten von LED2WORK zu Top-Preisen bei Automation24. Da wir alle Produkte auf Lager haben, erfolgt die Lieferung schnell und unkompliziert. Überzeugen Sie sich selbst!