Zubehör für HMI Panels

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Wandhalterung Typ 13 für KTP400F Mobile - KTP700/KTP700F Mobile - KTP900/KTP900F Mobile, Material: Eisen pulverbeschichtet, Inkl. Kabelablage
Artikelnummer: 106769
UVP: 111,00
105,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIMATIC SD-Speicherkarte für Siemens SIMATIC Comfort Panel, Secure Digital Card, 3.3 V FLASH, 2 GB
Artikelnummer: 106543
UVP: 84,00
79,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIMATIC HMI Anschluss-Box kompakt für Mobile Panels, PL gemäß ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Schnittstellen: 2 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet, Anschluss Sicherheitsrelais, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschlusspunkt-Erkennung, Montage: Schaltschrankeinbau

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106765
UVP: 169,00
160,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIMATIC HMI Anschluss-Box Standard für Mobile Panels, PL gemäß ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Mit integriertem Switch, Schnittstellen: 3 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet, Anschluss Sicherheitsrelais, Versorgungsspannung: 24 V DC, Mit Anschlusspunkt-Erkennung, Montage: Wandmontage

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106766
UVP: 351,00
279,76
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIMATIC Anschlussleitung für HMI-Panels KTPX00(F) Mobile, Länge: 5 m, Mantelfarbe: grün, Umgebungstemperatur: 0...55 °C
Artikelnummer: 106764
UVP: 168,00
159,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SIMATIC HMI Anschluss-Box Advanced für Mobile Panels, PL gemäß ISO13849-1: PL e, SIL gemäß IEC 61508: SIL 3, Mit integriertem Switch, MRP-Client, IRT, Schnittstellen: 3 x PROFINET/PROFIsafe und EtherNet, Anschluss Sicherheitsrelais, Versorgungsspannung: 24 V DC, Mit Not-Halt-Kreis Überbrückung und Anschlusspunkt-Erkennung, Montage: Wandmontage

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106768
UVP: 472,00
448,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Widescreen Adapterrahmen für HMI 15" Unified Comfort Panels, Zum Einbau von MTP1500 Unified Comfort Panels in Lochausschnitt von TP1500 Comfort Panels
Artikelnummer: 110301
UVP: 447,00
424,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute