Industrie LTE Router

Industrie-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x Digital I/O, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110027
258,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Lieferzeit auf Anfrage
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 1 x SMA/1 x RP-SMA, Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
Artikelnummer: 105787
793,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: MIPS 800 MHz, Speicher: 8 GB, SIM-Karten-Slot Größe 2FF, 1 digitaler Eingang, Antennenanschluss: 2 x SMA (MAIN/DIV optional), Status- und Signalanzeige, Reset-Button, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35, Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)
Artikelnummer: 105785
708,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-Router, Schnittstellen: 1 x RJ45/1x Digital I/O, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110026
224,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 2 x RP-SMA / 3 x SMA, Integrierten GPS, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Artikelnummer: 112639
1.042,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
IoT-Gateway, Schnittstellen: 5 x RJ45 (3 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 2.0, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 3 x SMA, Integrierten GPS, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Artikelnummer: 112637
930,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-WLAN-Mobilfunkrouter, Schnittstellen: 4 x RJ45 Gigabit Ethernet/1 x RS485/2 x DI/O, WLAN (WiFi 6), Mobilfunk: 4G LTE mit Dual-SIM, Prozessor: 64-bit ARM Cortex-A53 (Dual Core), Speicher: 8 GB, Schutzart: IP30, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten. Ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 112729
676,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss: 3 x SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Artikelnummer: 111686
1.384,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-Router, Schnittstellen: 5 x RJ45/1x RS232/2 x DI/1x DO, Prozessor: ARMv7 720 MHz, Speicher: 3 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110021
779,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Edge-Gateway, Schnittstellen: 6 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN / 1 x OT/LAN)/1 x USB 3.0, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Prozessor: ARM Quad-core 1800 MHz, Speicher: 32 GB, 1 digitaler Ein-/Ausgang, Antennenanschluss:2 x RP-SMA / 3 x SMA, Touchscreen, Schutzart: IP20, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN-Rail 35
Artikelnummer: 111688
1.455,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-Mobilfunkrouter, Schnittstellen: 4 x RJ45 Gigabit Ethernet/1 x RS485/4 x DI/O/1 x DI, Mobilfunk: 4G LTE mit Dual-SIM, Prozessor: 64-bit ARM Cortex-A53 (Dual Core), Speicher: 8 GB, Schutzart: IP30, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten. Ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 112728
605,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 35 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Industrie-WLAN-Mobilfunkrouter, Schnittstellen: 4 x RJ45 Gigabit Ethernet/WLAN (WiFi 6)/5G- und 4G-Mobilfunk/2 x Nano-SIM/1 x RS232/1 x RS485/4 x DI/O, Dual-SIM, Prozessor: 64-bit ARM Cortex-A53 (Dual Core), Speicher: 8 GB, Edge Computing zur lokalen Datenverarbeitung, Montage: Tragschiene DIN35

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten. Ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 112732
969,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Lieferzeit auf Anfrage
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.