Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2136 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • IoT-Gateway
  • Schnittstellen: 5 x RJ45 (4 x LAN und 1 x WAN)/1 x USB 2.0
  • Prozessor: MIPS 800 MHz
  • Speicher: 8 GB
  • SIM-Karten-Slot Größe 2FF
  • 1 digitaler Eingang
  • Antennenanschluss: 1 x SMA/1 x RP-SMA
  • Status- und Signalanzeige
  • Reset-Button
  • Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 12...24 V DC
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • Zubehör im Lieferumfang: 1 x USB-Stick zur Konfiguration/1 x Buchse (4-polig mit Schraubanschlüssen)

IoT-Gateway IXON IXrouter3 4G-G (Global) & Wi-Fi - IX2415

Artikelnummer: 105787
EAN: 4250738118461
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

WLAN

LTE

IoT-Gateway

8 GB

MIPS 800 MHz

5 x RJ45 (4 x LAN/1 x WAN)
USB

12 V DC

24 V DC

116 x 28 x 95 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

65 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
IoT-Gateway IXON IXrouter3 4G-G (Global) & Wi-Fi - IX2415
Der IXrouter3 4G-G (Global) & Wi-Fi - IX2415 von IXON dient der Optimierung von Produktionsabläufen und Verringerung von ungeplanten Ausfallzeiten. Das IoT-Gateway sendet wahlweise via Ethernet oder Funknetz Prozesswerte von z.B. PLC, HMI, Robotern oder Sensoren zentral in die Cloud und ermöglicht so übersichtliche Prozesseinblicke, Datenanalysen sowie schnelle Zugriffe im Bedarfsfall.

Der IXrouter3 verfügt über einen MIPS 800 MHz-Prozessor und 8 GB Speicherkapazität. Für die Verbindung Ihrer Applikation stehen vier RJ45 LAN-Ports sowie einen RJ45 WAN-Port zur Verfügung. Des Weiteren verfügt der IXrouter3 über eine USB 2.0-Schnittstelle sowie einen digitalen Eingang. Der intergrierte SIM Karten-Slot ermöglicht die Nutzung von SIM-Karten der Größe 2FF. An den IXrouter3 können eine SMA- und eine RP-SMA-Antenne angeschlossen werden, welche seperat in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind.

Ein USB-Stick für die Konfiguration des IXrouter3 4G-G (Global) & Wi-Fi - IX2415 sowie eine 4-polige Buchse mit Schraubanschlüssen sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN35.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0