Drehzahlstarter von Eaton vereinen die Vorteile von Frequenzumrichtern mit denen von klassischen Motorstartern. Die Handhabung erfolgt so einfach wie bei Motorstartern und die Drehzahl lässt sich wie bei Frequenzumrichtern variabel regulieren. Elektromotoren werden dadurch besonders komfortabel angesteuert. Dank der Drehzahlstarter können Anwendungen nun noch energieeffizienter realisiert werden.
PowerXL DE1 Drehzahlstarter von Eaton – eine neue Geräteklasse mit zahlreichen Vorteilen
Drehzahlstarter der Serie PowerXL DE1 bieten ihnen folgende Vorteile:
Da Drehzahlstarter die praktischen Funktionen von Motorstartern und Frequenzumrichtern vereinen, sind sie dadurch nicht nur platzsparend, sondern auch kosteneffizient, weil sie sich schnell und einfach montieren sowie in Betrieb nehmen lassen. Dank der Out-Of-The-Box Inbetriebnahme ist für den Standard-Betrieb keine Geräteparametrierung erforderlich. Auch die Bedienung ist intuitiv und bedarf keiner Spezialkenntnisse. Aufgrund des Trip-Free Designs ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit gewährleistet. Erfüllen Sie schon heute die ErP-Richtlinie für Ihre Antriebe.
Drehzahlstarter der Serie PowerXL DE1 von Eaton sind hohen Umgebungstemperaturen gewachsen und können im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt werden. Sie sind vor allem bei weniger komplexen Anwendungen wie Pumpen, Lüftern oder Förderbändern die optimale Lösung.
Im Sortiment von Automation24 finden Sie in der Kategorie Antriebstechnik Eaton Drehzahlstarter der Serie PowerXL DE wie zum Beispiel den Eaton 174327 – DE-121D4FN-N20N. Die Produkte erhalten Sie in 1- bzw. 3-phasigen Varianten bis 7,5 kW. Mit dem ebenfalls erhältlichen, aufsteckbaren Konfigurationsmodul 174621 – DXE-EXT-SET können wichtige Parameter wie Motorschutz, Rampenzeit und Steuerklemmenfunktion einfach mit einem Schraubendreher eingestellt werden.
Darüber hinaus können Sie die mechanische Belastung Ihrer Maschinen mittels den Frequenzumrichtern von Siemens reduzieren, die zur Drehzahlregelung dienen.
Dabei finden die Drehzahlstarter und anderen Komponenten stets ausreichend Platz in den Gehäusen und Schaltschränken, welche Sie zudem im Sortiment von Automation24 finden können.
Schlagen auch Sie jetzt die Brücke zwischen Frequenzumrichtern und Motorstartern mit den innovativen Drehzahlstartern von Eaton.
Diese sind zu Top-Preisen erhältlich. Wählen Sie jetzt den passenden Drehzahlstarter für Ihren Antrieb.