Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1479 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (631 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Tragschienen Tragschienen Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1507 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()

SINAMICS G120X Frequenzumrichter

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 3 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104727
UVP: 1.193,20
954,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 0,75 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104722
UVP: 945,67
756,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 11 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSC, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104731
UVP: 2.046,39
1.637,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 5,5 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSB, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104729
UVP: 1.423,04
1.138,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 7,5 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSB, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104730
UVP: 1.663,34
1.330,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 4 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSB, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104728
UVP: 1.302,87
1.042,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 1,5 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104725
UVP: 1.015,97
812,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 2,2 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104726
UVP: 1.075,08
860,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 15 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSC, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104732
UVP: 2.501,62
2.001,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 18,5 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSD, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104733
UVP: 2.894,21
2.315,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express
SINAMICS G120X, 3 AC, 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 1,1 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s), 6 x DI/2 x DO (Relais), 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA), Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Basic Operator Panel IOP-2, Funkentstörfilter Kategorie C2, Schutzart IP20
Artikelnummer: 104724
UVP: 964,31
771,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag per Express