Siemens

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE10-0AF0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 104722
EAN: 4042948686379
  • SINAMICS G120X
  • 3 AC
  • 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Bemessungsleistung: 0,75 kW (110 % 60 s; 100 % 240 s)
  • 6 x DI/2 x DO (Relais)
  • 2 x AI (0-10 V; 0/4-20 mA)/1 x AO (0-10 V; 0/4-20 mA)
  • Baugröße: FSA
  • Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Basic Operator Panel IOP-2
  • Funkentstörfilter Kategorie C2
  • Schutzart IP20
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 799,72
713,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ceul
Passendes Zubehör
Türmontagesatz Siemens SINAMICS G120 - 6SL3256-0AP00-0JA0
SINAMICS G120 Türmontagesatz für Operator Panel, Blechdicke: 1...3 mm, Schutzart IP55, Inhalt: Dichtung/Befestigungsmaterial/Verbindungskabel (5 m)
Artikelnummer: 104736
UVP: 33,79
27,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Webservermodul Siemens SINAMICS G120 - 6SL3255-0AA00-5AA0
SINAMICS G120 Smart Access, Webservermodul für Siemens SINAMICS G120 Frequenzumrichter
Artikelnummer: 104734
UVP: 167,32
133,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Frequenzumrichter
SINAMICS G120X
PROFINET-PN, Ethernet IP
interner Lüfter
FSA

Elektrische Daten

380...480 V AC (+10/-20 %)
47...63 Hz
3 AC
3 AC
400 V
0,55 kW
0,75 kW
1,62 A
2,1 A
4 kHz
0...550 Hz
6
2
2
1
200 m
300 m

Mechanische Daten

73 mm
232 mm
209 mm

Umgebungsbedingungen

-20 °C
45 °C
IP20

Weitere Informationen

UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI, F47, REACH
EMV 2004/108/EG, Niederspannung 2006/95/EG

Klassifizierung

27-02-31-01
EC001857
85044084

Erweiterte Artikelbeschreibung
Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE10-0AF0
Der 3 phasige Frequenzumrichter SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE10-0AF0 von Siemens ist die ideale Wahl für die Steuerung von Motoren in Bereichen mit Fokus auf die Bewegung von Wasser/Abwasser oder Heizen, Lüften und Klimatisierung in der Gebäudeautomation wie auch im industriellen Umfeld. Der Frequenzumrichter mit einer Bemessungsleistung von 0,75 kW entspricht den globalen EMV-Normen. Mittels des SINAMICS Smart Access Module, das seperat erhältlich ist und dem Bedienpanel IOP-2 kann die Inbetriebnahme des Umrichters einfach und schnell erfolgen.

Aufgrund seiner robusten Bauweise kann der Infrastrukturumrichter SINAMICS G120X - 6SL3220-3YE10-0AF0 auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden und macht Ihre Antriebsapplikation bereit für die Digitalisierung.
  • Tropfwassergeschütztes Gehäuse und lackierte Baugruppen
  • Integrierte Zwischenkreisdrosseln
  • Funkentstörfilter Kategorie C2
  • Basic Operator Panel IOP-2
  • Kommunikation PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Cloud-Anbindung mit SINAMICS CONNECT 300
  • Integrierte applikationsspezifische Energieeffizienzfunktionen wie Flussabsenkung, Keep Running Mode, Pumpenboost oder Eco Mode
  • Integrierte Safety-Funktionen Safe Torque Off (STO SIL3)
  • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200, S7-1500 und S7-400
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen