Automation24 nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden !
LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul, Zur Integration der LOGO! 8 in den Gebäudesystembus KNX, Anschluss: 24 V DC, Stromaufnahme: max. 0,04 A, Ports: 1 x RJ45 für Ethernet, 50 Kommunikationsobjekte, Übertragungsrate: 100 Mbit/s, Protokolle: EIB/KNX, Uhrzeit-Synchronisation, Konfiguration/Diagnose per Web-Interface
LOGO! CMR2020 Kommunikationsmodul zum Anschluss der LOGO! 0BA8 an GSM/GPRS Netz, RJ45 PORT für Industrial Ethernet-Anschluss zur LOGO! 0BA8, 2 DI (Digitale Eingänge); 2 DO (Digitale Ausgänge), Lese-/Schreibzugriff auf LOGO!-Variablen, SMS Versand/Empfang, Positionserkennung GPS, Uhrzeitsynchronisierung/Weiterleitung mit Echtzeit Uhr, Konfiguration/Diagnose per Web-Interface, Länderzulassung beachten! Handbuch als Download verfügbar
LOGO! CMR2040 Kommunikationsmodul zum Anschluss der LOGO! 0BA8 an Netze der Mobilfunkstandards: 4G (LTE), 3G (UMTS) und 2G (GSM/GPRS/EDGE), RJ45 PORT für Industrial Ethernet-Anschluss zur LOGO! 0BA8, 2 DI (Digitale Eingänge); 2 DO (Digitale Ausgänge), Lese-/Schreibzugriff auf LOGO!-Variablen, SMS Versand/Empfang, Positionserkennung GPS, Uhrzeitsynchronisierung/Weiterleitung mit Echtzeit Uhr, Konfiguration/Diagnose per Web-Interface, Länderzulassung beachten! Handbuch als Download verfügbar