SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 0,5 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 2 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
Der Compact Switch LOGO! 8 CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0 von Siemens zeichnet sich durch eine Versorgungsspannung von 12/24 V DC, 4 Ports (RJ45) und den Frontport zur Diagnose aus. Mit Hilfe des Ethernetanschlusses, einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s und der LED Diagnose ist der Compact Switch LOGO! 8 CSM 12/24 - 6GK7177-1MA20-0AA0 leicht bedienbar. Die Hutschienenmontage ermöglicht eine schnelle Anbringung im Schaltkasten. Viele Anwendungsbereiche kommen für Siemens LOGO! Kleinsteuerungen in Frage, zum Beispiel die Maschinensteuerung und die Haustechnik.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.