Zylinderschalter

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer, DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)
Artikelnummer: 100153
-15 % UVP: 47,60
40,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67, 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
Artikelnummer: 100152
-15 % UVP: 46,00
39,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer, DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 100151
-15 % UVP: 42,90
36,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle, Schließer DC PNP, 3-Leiter Anschlusstechnik, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, 0,3 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung (drehbar)
Artikelnummer: 102992
-15 % UVP: 52,00
44,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute

Zylinderschalter für eine zuverlässige Detektion von Positionen

Zylinderschalter dienen zur Stellungserfassung von Kolben in Pneumatikzylindern. Sie erfassen Zwischenpositionen sowie Endlagen und geben ein Schaltsignal zur Steuerung aus. Zylinderschalter erkennen auch die letzte Endlage äußerst sauber und präzise.

Es gibt sowohl kontaktlose bzw. elektronische Zylinderschalter als auch Schalter mit einer mechanischen Funktionsweise (Reed-Kontakt). Bei den Anschlussarten unterscheidet man zwischen einem klassischen Kabelanschluss und einem praktischen Steckanschluss.

Zylinderschalter – Einsatzgebiete & Handling

Zylinderschalter sind aus vielen Bereichen der Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken. Sie finden vor allem Anwendung in diesen Bereichen:

  • Handlingstechnik
  • Fabrikautomation
  • Verfahrenstechnik
  • Sondermaschinenbau
  • Verpackungstechnik

Die Anbringung von Zylindersensoren erfolgt für gewöhnlich an T-Nuten oder C-Nuten. Zylinderschalter können entweder von der Seite eingeschoben oder direkt in die Nut eingesetzt werden. Die Sensoren sind auf diese Weise sicher befestigt und lassen sich nicht einfach herausziehen.

 

Zylinderschalter bei Automation24

Automation24 führt elektronische und mechanische Zylinderschalter für T-Nuten im Sortiment. Die Zylinderschalter, die auch unter dem Begriff Zylindersensoren bekannt sind, gehören zu der Kategorie der Positionssensoren.

Elektronischen Zylinderschalter mit GMR-Zelle überzeugen mit ihrer Langlebigkeit und einer Schaltfrequenz von 10.000 Hz. Die Betriebsspannung beläuft sich auf 30 V DC. Die besonders günstigen Reed-Sensoren der Eigenmarke sind mit 2 m Anschlussleitungen und offenen Aderenden sowie mit 0,3 m PUR-Kabel und M8-Steckverbindung erhältlich. Sie bieten eine Schaltfrequenz von 1000 Hz und arbeiten mit einer Betriebsspannung von 5…120 V AC/DC.

Ergänzt wird das Sortiment durch das passende Zubehör für die Befestigung der Sensoren. Durch das optional erhältliche und umfangreiche Zubehör wird neben der Anbringung an T-Nuten auch eine Befestigung an Rundzylindern, z. B. mit dem Spannband ifm electronic E11816 ermöglicht. Eine Anbringung an Zugstangen-/Profilzylindern kann z. B. mit dem Adapter ifm electronic E11799 erfolgen.

Bei Automation24 erhalten Sie eine Auswahl an elektronischen und mechanischen Zylinderschaltern zum Niedrigpreis. Finden Sie jetzt den optimalen Zylinderschalter für Ihre Applikation.