SALE - Sensoriksysteme

Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...400 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108518
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...2,5 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108507
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Flüssige und gasförmige Medien, Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100593
-31 % UVP: 203,90
140,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Einweglichtschranke Sender, DC, Reichweite: 20 m, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104431
-60 % UVP: 47,83
19,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Kontrasttaster, Teach-in, Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 10 mm, Lichtart: Weißlicht, Schutzart: IP67, Anschluss: M12 Stecker (4-polig)
Artikelnummer: 109041
-67 % UVP: 121,28
39,58
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...1 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108505
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...160 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108516
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...4 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108508
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...0,6 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108504
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Einweglichtschranke Empfänger, 1 x Öffner/Schließer, DC PNP, Reichweite: 20 m, Potentiometer, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104432
29,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Drehflügel-Grenzstandschalter, Medien: Feststoffe, Welle, Relaisausgang, Prozessdruckbereich: 0,5...2,5 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C, Sensorlänge: 75 mm, Versorgungsspannung: 115 V AC, Ausgangsstrom max.: 6 A, Prozessanschluss: G 1 1/2, Mindestdichte des Mediums: 80 g/l, Material Gehäuse: PC, Material Messflügel: Edelstahl, Material Außengewinde: PBT, Schutzart: IP66, Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5, Für den explosionsfreien Bereich
Artikelnummer: 111369
196,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, Druckmessbereich: 0…160 bar, Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837, Analogausgang: 4-20 mA (2-Leiter), Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 106595
-33 % UVP: 369,50
247,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, Druckmessbereich: 0…1,6 bar, Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837, Analogausgang: 0-10 V (3-Leiter), Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 106600
-33 % UVP: 369,50
247,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108429
-51 % UVP: 331,03
161,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 400 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107540
-64 % UVP: 416,87
152,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler), Messbereiche: 20...6.830 l/min; 0,3...8 m/s; 1,4...410 m³/h, Prozessanschluss: R 1 1/2 (DN40), PNP/NPN, Digitale Ausgänge: 2, Analoge Ausgänge: 1, Ausgangssignal: Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal, Schnittstelle: IO-Link (COM2 38,4 kBaud), Ausgangsfunktion: Öffner/Schließer parametrierbar; analog, Druckfestigkeit: 16 bar, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 105488
-8 % UVP: 1.062,20
977,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
5PBB65-AAEADBKA0AED5KGA, Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Medium: leitfähige Flüssigkeiten Messgenauigkeit: ± 0,5 % vom Messwert Max. Prozessanschluss: PN40, Elektrode: 1.4435 (316L), Prozesstemperaturbereich bei Auskleidung PFA: -20...150 °C, Auskleidung: PTFE 130oC, Prozesstemperaturbereich bei Auskleidung PTFE: -40...130 °C, Anschluss: Verschraubung M20, LCD-Touchscreen und SmartBlue-App
Artikelnummer: 203207
1.364,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...60 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108514
-59 % UVP: 125,51
52,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...1,6 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108506
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Druckschalter mit IO-Link, LED-Statusanzeige, Messbereich: 0...600 bar, Öffner/Schließer programmierbar, Schaltausgang: PNP, Prozessanschluss: G 1/4, Schutzart: IP65/IP67, M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 108519
-63 % UVP: 125,51
46,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, Druckmessbereich: 0…16 bar, Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837, Analogausgang: 0-10 V (3-Leiter), Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 106606
-53 % UVP: 369,50
175,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr, Pt100/4-Leiter/Klasse A, Messbereich: -30...300 °C, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform, Transmitter: T15 programmierbar, Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 B, Schutzrohr: Gerade, Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm, Einbaulänge: 160 mm, Halslänge: 130 mm, Durchmesser Messeinsatz: 6 mm, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 107538
-62 % UVP: 405,19
153,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, Druckmessbereich: 0…600 bar, Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837, Analogausgang: 0-10 V (3-Leiter), Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 106615
-53 % UVP: 369,50
175,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, Druckmessbereich: 0…60 bar, Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837, Analogausgang: 0-10 V (3-Leiter), Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 106610
-53 % UVP: 369,50
175,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Drucktransmitter, Druckmessbereich: 0…1 bar, Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837, Analogausgang: 0-10 V (3-Leiter), Schutzart: IP65, Winkelstecker: Form A
Artikelnummer: 106599
-33 % UVP: 369,50
247,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute