• Elektronischer Drucktransmitter
  • Druckmessbereich: 0…600 bar
  • Prozessanschluss: G 1/2 B nach EN 837
  • Analogausgang: 0-10 V (3-Leiter)
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A

Drucktransmitter WIKA S-20 - 14071212

Artikelnummer: 106615
EAN: 4250738123274
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

0 bar

600 bar

nein

< ± 0,5 %

12 V

35 V

DC

1

0-10 V

ja

ja

G 1/2 Außengewinde

Winkelstecker Form A

V4A (1.4404)

V4A (1.4404)

Kupfer

-30 °C

100 °C

-30 °C

100 °C

IP65

Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktransmitter WIKA S-20 - 14071212
Der elektronische Drucktransmitter 14071212 der Baureihe S-20 von WIKA arbeitet in einem Druckbereich von 0 bis 600 bar. Als Ausgangsfunktion steht ein 0-10 V Signal zur Verfügung. Der Drucktransmitter hat einen G 1/2 B Prozessanschluss. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Winkelstecker der Form A und erfüllt die Schutzart IP65. Aufgrund seiner kompakten Bauform ist der elektronische Drucktransmitter S-20 - 14071212 optimal für den Einsatz im Maschinenbau, an Pumpen und Kompressoren sowie in Pneumatik- und Hydraulikanwendungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0