Messumformer

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Strommessumformer, Erfassung von Wechsel- und Gleichströmen, Eingangssignal Strom: AC/DC 0-1 A (IN 1); AC/DC 0-5 A (IN 2), Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA, Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V, Frequenzbereich: 16…400 Hz, True RMS Messung, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Zuschaltbare Filterfunktion, Einstellung: Software oder DIP-Schalter, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104663
-27 % UVP: 310,00
226,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Frequenzmessumformer, Erfassung von NAMUR-, NPN- oder PNP-Sensoren, Frequenzmessbereiche: 0,1 Hz…120 kHz; 0,1 Hz…1 kHz; 0,1 Hz…20 kHz, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Einstellung: Software oder DIP-Schalter, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104653
-27 % UVP: 315,00
229,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Spannungsmessumformer, Erfassung von Millivolt-Signale, Eingangssignal Spannung: ± 100 mV; 0-200 mV; 0-300 mV, Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA, Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Zuschaltbares Clipping, Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte, Einstellung: Software oder DIP-Schalter, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104664
-27 % UVP: 281,00
204,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
JUMPFLEX®-Messumformer, Grenzwertschalter für Analogsignale, Überwachung analoger Normsignale und Meldung von Signalzuständen, 1 x DO, 1 x Wechsler, Eingangssignal Strom: ±20 mA, Eingangssignal Spannung: ± 10 V; 0-30 V, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Einstellung: Software/"Teach-in"-Funktion/DIP-Schalter, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104667
-27 % UVP: 248,00
180,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
JUMPFLEX®-Temperaturmessumformer, Erfassung von KTY-Sensoren (2-Leiter), Eingangsspannung: ± 30 V DC, Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA, Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Einstellung: DIP-Schalter, Zuschaltbares Clipping, Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104668
-27 % UVP: 307,00
224,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturmessumformer, Erfassung von Thermoelementen vom Typ J und K, Temperaturmessbereich: -150…1.200 °C (Typ J)/-150…1.350 °C (Typ K), Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA, Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors; Messbereichsüber- und -unterschreitung, Kaltstellenkompensation Ein/Aus, Zuschaltbares Clipping, Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte, Einstellung: DIP-Schalter, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104666
-27 % UVP: 250,00
182,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturmessumformer, Erfassung von Pt-Sensoren (2-/3-/4-Leiter) und Widerstände bis 4,5 kOhm, Ausgangssignal Strom: 0-10 mA; 2-10 mA; 0-20 mA; 4-20 mA, Ausgangssignal Spannung: 0-5 V; 1-5 V; 0-10 V; 2-10 V, Kalibrierte Messbereichsumschaltung, Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors; Messbereichsüber- und -unterschreitung, Zuschaltbares Clipping, Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte, Einstellung: DIP-Schalter, Versorgungsspannung: 24 V DC, Prüfspannung: 2,5 kV, Anschluss: Push-in, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 104665
-27 % UVP: 232,00
169,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute