SALE - Industrielle Kommunikationstechnik

Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 10/100 Mbit/s, Ports: 8 x RJ45, Spannungsbereich: 8-28 V AC/9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl; Wandmontage
Artikelnummer: 105106
43,89
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Wireless Bridge II Ethernet, Bluetooth® oder Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET (nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode); EtherNet/IP; Modbus-TCP, Max. Reichweite: 400 m, Schutzart: IP65, Anschluss: M12 für Ethernet (4-pin D-coded); M12 für Power (5-pin A-coded)
Artikelnummer: 103802
471,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Anybus Wireless Bolt, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schutzart: Haube IP67/Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Anschluss: Inklusive Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 103798
228,67
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Ports: 4 x RJ45 + 2 x SC-Duplex Multimode, Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Tragschienenmontage
Artikelnummer: 105562
76,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless Cable Kit, Reichweite: 400 m, Antennen: 3 interne Antennen, Gehäusematerial: PC/ABS, Schutzart: IP65, Montage: 2 Schrauben (Ø 4 mm), Anschlüsse: 1 x M12 4-pin D-kodiert/1 x M12 5-pin A-kodiert, Schnittstellen: Ethernet/WLAN/Bluetooth, Lieferumfang: 2 x Anybus Wireless Bridge II mit integrierter Antenne; 2 x Ethernetkabel 2 m, M12 + offenes Kabelende; 2 x ”Click Mount” RJ45 Ethernet-Anschlüsse; 2 x Versorgungskabel 2 m, M12 + offenes Kabelende
Artikelnummer: 106991
-15 % UVP: 1.000,00
850,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PoE Injector, Eingangsspannung: 100...240 V AC, Ausgangsspannung: 56 V, Schutzart: IP21, Montage: Wandmontage mit Schrauben, Anschluss: Universalstecker, Schnittstellen: 1 x RJ45 Ethernet-Port-Eingänge/1 x RJ45 Ethernet-Ports mit P.S.E. Ausgang, Maße (B x H x T): 75 x 125 x 38 mm
Artikelnummer: 106989
-47 % UVP: 311,00
165,83
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s, Ports: 2 x RJ45 + 3 x SC-Duplex Multimode, Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP30, Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl, Tragschienenmontage
Artikelnummer: 105563
100,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless BOLT Seriell, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Farbe: Schwarz, Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 106992
228,94
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless SUNBOLT Seriell, Bluetooth® oder WLAN (2,4 GHz), Industrial-Ethernet-Protokolle: BACnet/IP; PROFINET; EtherNet/IP; Modbus-TCP; TCP/IP und UDP, Max. Reichweite: 100 m, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Farbe: Weiß, Anschluss: Inkl. Steckverbinder (2 x 9 p; 3.5 mm; Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5; Push-in Federanschluss)
Artikelnummer: 106993
228,94
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wireless BOLT IoT, Protokolle: TCP/UDP, 4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G GPRS/EDGE, Schnittstellen: RJ45, Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21, Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm, Farbe: Schwarz, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106994
279,68
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute