• Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet
  • 10/100 Mbit/s
  • Ports: 2 x RJ45 + 3 x SC-Duplex Multimode
  • Spannungsbereich: 12-28 V AC/12-36 V DC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP30
  • Gehäusewerkstoff: Aluminium eloxiert/Edelstahl
  • Tragschienenmontage

Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS23-11000 - 21110300

Artikelnummer: 105563
EAN: 4260595550533
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ethernet Switch

2 x RJ45, 3 x SC-Duplex Multimode

unmanaged

2

Fast Ethernet

3

10/100 Mbit/s

Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)

ja

ja

ohne PoE

24 V DC

12 V DC

36 V DC

115 mA

25 mm

145 mm

77,4 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar

Aluminium eloxiert, Edelstahl

-40 °C

70 °C

IP30

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3 100Base-FX

DIN EN 60950-1

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-RS23-11000 - 21110300
Der unmanaged Fast Ethernet Switch NITE-RS23-11000 - 21110300 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Die Kombination aus Kupfer- und Glasfaserports gewährt eine optimale Planung der Anwendungen. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.

Der Ethernet-Switch NITE-RS23-11000 - 21110300 bietet zwei RJ45-Ports sowie drei SC-Duplex-Ports mit einer Datenrate von 10/100 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet. Dank der Isolationsfestigkeit von 0,75 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 61000-6-2/55024 ist der NITE-RS23-11000 Ethernet Switch optimal für den Einsatz in Industrieanlagen.

    Produkt-Highlights:

  • SC-Duplex Multimode
  • Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
  • Kompaktes IP30 Metallgehäuse
  • Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
  • Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
  • 0,75 kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
  • Industrie- (PROFINET) tauglich
  • LED-Anzeige Power und Link/Activity pro Port
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0