Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Automation24 nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies einverstanden !
Ich stimme zuWelcome, you are currently visiting automation24.de. Would you like to visit your regional site?
Vereinigte Staaten US | USD
Remain on this pageFrequenzumrichter sind auch als Frequenzumsetzer bekannt und dienen zur Drehzahlregelung von Elektromotoren. Zu diesem Zweck wandeln sie Wechselspannung in eine in der Frequenz und Amplitude geänderte Wechselspannung um.
Die Regelung der Drehzahl geht mit vielen Vorteilen einher. So werden beispielsweise, durch Anpassungen der Motorleistung an die jeweiligen Anforderungen, Prozesse optimiert sowie mechanische Belastungen von Maschinen reduziert.
Wo werden Frequenzumrichter eingesetzt?
Immer dort, wo Motoren kontrolliert angetrieben und gesteuert werden müssen, werden Frequenzumrichter eingesetzt.
Somit kommen sie zum Beispiel in folgenden industriellen Branchen zur Anwendung:
Da es zukünftig immer mehr auf einen energieeffizienten Betrieb ankommt, steigt der Bedarf an Antrieben mit variablen Drehzahlen. In diesem Zusammenhang gewinnt auch der Einsatz von Frequenzumrichtern zunehmend an Bedeutung.
Bei Automation24 erhalten Sie SINAMICS Frequenzumrichter vom Hersteller Siemens aus unterschiedlichen Baureihen und in verschiedenen Baugrößen. Dank verschiedener Aufbau- und Anschlusskonzepte sind die Frequenzumrichter schnell und einfach zu installieren. Auch die Bedienung ist leicht. Standardeinstellungen für typische Anwendungen erlauben eine schnelle Inbetriebnahme ohne Nutzung von Engineering Tools.
Zum einen gibt es die kompakten SINAMICS V20 Frequenzumrichter, die auf Basisanwendungen von 0,12 bis 15 kW ausgerichtet sind und dank ECO-Modus nur wenig Energie verbrauchen, da der Motorstrom an den Lastzustand angepasst wird. Dabei lässt sich die Handhabung mittels des optionalen Webservermoduls Smart Access Siemens SINAMICS V20 - 6SL3255-0VA00-5AA0 noch weiter vereinfachen. Durch den eingebauten Access Point werden drahtlose Verbindungen zu mobilen Endgeräten möglich. Dadurch profitieren Sie von weiteren praktischen Funktionen wie einem Inbetriebnahme-Assistenten, einer Einstellungsmöglichkeit von Parametern sowie Monitoring Optionen.
Zum anderen können Sie auf die Produktreihen G120X und G120C zurückgreifen. Die Frequenzumrichter der Baureihe G120X wurden insbesondere für die Infrastrukturbranche geschaffen und sorgen für eine optimierte Wasser- und Luftbewegung in Pumpen-Lüfter-Applikationen. Dabei zeichnet sich die Baureihe durch eine hohe Leistung aus.
Hingegen bietet die Baureihe G120C kompakte Frequenzumrichter, die durch ihre vielen Funktionalitäten und integrierte Sicherheitsfunktion für den breiten Einsatz geeignet sind und dabei einen Leistungsbereich von 0,55 bis 18,5 kW abdecken können. Für beide G120 Baureihen dient das IOP-2 (Intelligent Operator Panel) SINAMICS G120 - 6SL3255-0AA00-4JA2 Webservermodul als Schnittstelle.
Ergänzende, dazu passende Komponenten können Sie der Kategorie SINAMICS Zubehör entnehmen – wie Bremswiderstände und weitere Webservermodule.
Kaufen Sie jetzt Frequenzumrichter bei Automation24 zu Bestpreisen online und wappnen Sie sich für die Zukunft. Langfristig profitieren Sie von energieeffizienten Prozessen, schützen Ihre Maschinen sowie Anlagen und sparen dabei bares Geld.