Altivar Machine Frequenzumrichter von Schneider Electric

Automation24 ergänzt das Sortiment um drei weitere Frequenzumrichter-Baureihen der weltweit bekannten Serie Altivar Machine von Schneider Electric. Bei der Baureihe Altivar ATV12 handelt es sich um einen einphasigen Frequenzumrichter für einfache Anwendungen. Die Baureihe Altivar ATV320 wurde speziell für den Maschinenbau konzipiert und die Baureihe Altivar ATV340 ist für High-Performance-Anwendungen ausgelegt. Alle drei Baureihen wurden für die Ansprüche intelligenter Maschinen entwickelt und bieten eine passende Auswahl Antriebe sowohl in einfachen als auch in komplexen Anwendungen.


Ihre Vorteile im Überblick

Altivar Frequenzumrichter von Schneider Electric

Perfekte Auswahl für jeden Anspruch

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Robustes Design und kompakte Bauweise

Integrierte Sicherheitsfunktionen

Kosteneffizient und energiesparend

Zu den Altivar Frequenzumrichtern

Altivar Machine Frequenzumrichter

Präzise Motorsteuerung mit dem Schneider Electric Altivar Frequenzumrichter

Frequenzumrichter gehören zu der Kategorie Antriebstechnik und sind oft integraler Bestandteil der Automatisierungsarchitektur, denn sie dienen dazu, die Drehzahl von elektrischen Motoren präzise zu regeln. Die hochmoderne Technologie ermöglicht es, die Frequenz der elektrischen Versorgung zu variieren und somit die Drehzahl des Motors flexibel an die jeweilige Anforderung anzupassen. Im industriellen Kontext ist dies besonders relevant, um die Effizienz von Prozessen zu steigern und sowohl Energiekosten zu optimieren als auch die Langlebigkeit von Maschinen zu erhöhen.

Abb. 1: Frequenzumrichter im Einsatz

Abb. 1: Applikationsbild - Altivar Frequenzumrichter im Einsatz

Funktion und Anwendungsbereiche von Frequenzumrichtern

Die Anwendungsbereiche für Frequenzumrichter erstrecken sich über verschiedene industrielle Sektoren. Von Förderbändern über Pumpen bis hin zu Ventilatoren und Produktionsmaschinen: In allen Bereichen, in denen eine präzise Steuerung der Drehzahl erforderlich ist, kommen Frequenzumrichter zum Einsatz. Durch die Anpassung der Motorleistung an den tatsächlichen Bedarf können Unternehmen nicht nur Energieeinsparungen realisieren, sondern auch die Lebensdauer ihrer Anlagen verlängern.

Die präzise Steuerung, die Frequenzumrichter bieten, trägt dazu bei, die Genauigkeit in industriellen Prozessen zu erhöhen. Dies ist insbesondere in Produktionsumgebungen von entscheidender Bedeutung, in denen exakte Abläufe und hohe Qualitätsstandards gefordert sind. Insgesamt stellen Frequenzumrichter somit eine essentielle Komponente dar, um die Leistung von Maschinen und Anlagen zu optimieren sowie gleichzeitig betriebliche Ressourcen effizienter zu nutzen.

Nachfolgend stellt Automation24 die drei unterschiedlichen Frequenzumrichter Altivar Machine von Schneider Electric genauer vor und unterstützt damit bei der richtigen Auswahl für Ihre Prozesse und Anlagen!

Altivar Machine ATV12 Frequenzumrichter ist die erste Wahl für einfache Anwendungen

Die Baureihe Altivar 12 Frequenzumrichter sind einphasige Frequenzumrichter für einfache Anwendungen. Sie umfassen je nach Modell eine Leistung von 0,18 bis zu 2,2 kW und sind perfekt einsetzbar für gewerbliche Verbraucher und kleine Maschinen mit 3-Phasen 230 V Asynchronmotoren, die in Wohngebieten EMV-Standards bis C1 erforderlich machen.

Die Frequenzumrichter sind ausgestattet mit den 3 Makroanwendungen Start/Stop, PID sowie Geschwindigkeit für einfache Einsatzbereiche. Darüber hinaus bieten sie integriertes PID, PID-Feedback-Überwachung, PID-Drehzahlvorhersage, eine einfache Jog-Funktion, Catch on the fly sowie 8 bereits voreingestellte Drehzahlen.

Das auf Integration ausgerichtete Design des Altivar Machine ATV12 bietet eine herausragende Möglichkeit, um einfache Maschinen aufzurüsten und sie noch wettbewerbsfähiger zu gestalten. Durch die Vielzahl seiner Funktionen, wie beispielsweise die integrierte PID-Regelung und Vorwahlfrequenzen, wird die Produktivität von Anlagen maßgeblich gesteigert. Diese intelligenten Features ermöglichen eine präzise Steuerung und Anpassung der Maschinenleistung, um den jeweiligen Anforderungen optimal gerecht zu werden.

Die mühelose Kommunikation mit anderen Systemen wird durch die integrierte serielle Modbus-Schnittstelle ermöglicht. Diese nahtlose Vernetzung erleichtert die Einbindung verschiedener Komponenten und ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit der einzelnen Elemente einer Anlage.

Die ideale Einbettung in jedes Versorgungsnetz wird durch die ableitstromarmen, integrierten EMV-Filter gemäß EN 61800-3 Kategorie C1 gewährleistet. Dies sorgt nicht nur für eine zuverlässige und sichere Leistung, sondern erfüllt auch höchste Standards in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit.

Insgesamt bietet der Altivar 12 eine innovative Lösung, um die Leistungsfähigkeit von Maschinen zu optimieren und den Anforderungen moderner Industrieumgebungen gerecht zu werden.

Jetzt Altivar ATV12 Frequenzumrichter kaufen
Abb. 2: SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 12

Abb. 2: Altivar ATV12 Frequenzumrichter von Schneider Electric

Abb. 3: SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 320

Abb. 3: Altivar ATV320 Frequenzumrichter von Schneider Electric

Altivar Machine ATV320 ist der solide Frequenzumrichter für den Maschinenbau

Bei der Baureihe Altivar 320 Frequenzumrichter handelt es sich um einen speziell für den Maschinenbau entwickelten Frequenzumrichter mit integrierten Sicherheitsfunktionen sowie erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten in verschiedenen Bauformen. Dabei erfüllt er sowohl einfache als auch erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren von 0,18 kW bis 15 kW.

Der Frequenzumrichter Altivar ATV320 berücksichtigt dabei besonders die fortschreitende Digitalisierung von Produktionsprozessen, die es zunehmend erforderlich machen, dass verschiedene Lösungen mit hybriden Automatisierungssystemen kompatibel sind. Solide Konstuktionsstandards und eine Reihe internationaler Zertifizierungen sorgen so für eine einfache Installation und nahtlose Integration in bestehende Systeme. So werden Installationskosten gesenkt und die Maschinenleistung gesteigert, während sich der Lebenszyklus einer Anlage in Bezug auf Einbau und Wartung verlängern kann.

Altivar ATV320 ist verfügbar in zwei Formaten: Das Buchformat ist besonders schmal und findet auch in beengten Schaltschränken oder verwinkelten Maschinen Platz, während das kompakte Format quadratisch konzipiert ist und wenig Raum in unterschiedlichen Maschinenlayouts einnimmt. Darüber hinaus wird das robuste Design des Produkts durch mit IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 beschichtete Leiterplatten unterstrichen. Dies erhöht die Verfügbarkeit des Systems, insbesondere unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. So sind Temperaturen von 50 °C ohne Leistungsreduzierung (Derating) und 60 °C mit Leistungsreduzierung möglich, ohne dass eine zusätzliche Kühlung erforderlich ist.

Die erweiterte Konnektivität des Systems ermöglicht eine reibungslose Integration in eine Vielzahl der gebräuchlichsten Ethernet- und seriellen Kommunikationsnetzwerke, angefangen von EtherNet/IP bis hin zu CANopen. Diese Vielseitigkeit gewährleistet eine nahtlose Einbindung in bestehende Systeme und fördert eine effiziente Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten.

Zusätzlich bietet der ATV320 Frequenzumrichter integrierte Sicherheitsfunktionen, darunter Safe Torque Off (STO) und vier weitere Sicherheitsüberwachungsfunktionen (SLS, SS1, SMS, GDL). Diese Merkmale vereinfachen den Zertifizierungsprozess für Maschinen und unterstützen die Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Somit wird nicht nur die Leistung optimiert, sondern es werden auch höchste Sicherheitsstandards eingehalten. Insgesamt macht dies den Altivar ATV320 zu einer zuverlässigen und fortschrittlichen Lösung für die Herausforderungen moderner Industrieanwendungen.

Jetzt Altivar ATV320 Frequenzumrichter auswählen

Altivar Machine ATV340 Frequenzumrichter ist konzipiert für High Performance Anwendungen

Der Altivar 340 Frequenzumrichter wurde konzipiert für High-Performance-Anwendungen für Drehstrommotoren mit oder ohne Geber von 0,75 bis 18 kW. Er ist ausgelegt für hohe Überlasten und deshalb besonders leistungsstark.

Außerdem bietet der ATV340 Frequenzumrichter eine beeindruckende dynamische Bandbreite von bis zu 400 Hz. Diese Optimierung ermöglicht die Anpassung an dynamische Anwendungen, die eine besonders schnelle Beschleunigungs- oder Einschwingzeit erfordern. Die Fähigkeit, sich in einem erweiterten Drehzahlbereich zu bewegen, macht den Altivar Machine ATV340 zu einer idealen Wahl für Anwendungen, in denen eine hohe Leistungsdynamik gefragt ist.

Das robuste Design des Altivar Machine ATV340 ist speziell darauf ausgerichtet, den Anforderungen in anspruchsvollen Umgebungen gerecht zu werden. Es entspricht den Standards IEC60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S3, was eine zuverlässige Leistung selbst unter rauen Bedingungen sicherstellt. Diese ausgeprägte Robustheit ermöglicht einen breiten Einsatzbereich und gewährleistet eine zuverlässige Performance unter verschiedenen Umweltbedingungen.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist der Fokus auf den Schutz von Personen und Anlagen. So unterstützt der Altivar Machine ATV340 die Einhaltung der Normen für Maschinensicherheit EN 13849-1 und EN 62061 sowie Achilles Level 2 für Cybersicherheit. Diese Maßnahmen dienen dazu, Mitarbeiter und Anlagen vor potenziellen Risiken zu schützen sowie höchste Sicherheitsstandards einzuhalten.

Ein weiterer Vorteil des Altivar Machine ATV340 ist die schnelle Herstellung der Maschinenverfügbarkeit, die minimale Ausfallzeiten ermöglicht. So beinhaltet er innovate Funktionen wie den nativen Ethernet-basierten schnellen Geräteaustausch. Dies trägt dazu bei, die Effizienz der Produktionsprozesse zu maximieren und die betriebliche Kontinuität zu gewährleisten. Insgesamt bietet der Altivar Machine ATV340 somit eine leistungsstarke, sichere und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Zu den Altivar ATV340 Frequenzumrichtern
Abb. 4: SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 340

Abb. 4: Altivar ATV340 Frequenzumrichter von Schneider Electric

Sie suchen eine präzise und kosteneffiziente Motorsteuerungslösungen für Ihre Maschinen und Anlagen? Schneider Electric bietet mit seiner Baureihe Altivar Machine eine solide hochwertigen Frequenzumrichter für jeden Anspruch und hat sicher auch für Ihre Bedürfnisse die passende Auswahl verfügbar. Im Sortiment von Automation24 finden Sie jetzt Ihren passenden Frequenzumrichter!

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie einfach Kontakt auf. Das geschulte Supportteam von Automation24 steht an Ihrer Seite und freut sich darauf, Sie kompetent zu unterstützten.