Datalogic

Datalogic Logo Autorisierter Partner Logo

Der Hersteller Datalogic zeichnet sich durch Produkte aus, die hohen Qualitätsstandards entsprechen. Überzeugen Sie sich ganz einfach selbst davon: In unserem Sortiment finden Sie ausgewählte Lichtschranken, Lichtvorhänge, Lichtgitter und mehr zu fairen Preisen.

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Das geschulte Support Team von Automation24 freut sich darauf, Sie persönlich zu beraten.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



Datalogic: Die Anfänge einer Erfolgsgeschichte

Das italienische Unternehmen Datalogic, mit Hauptsitz in Bologna, wurde 1972 gegründet und ist globaler Marktführer in der automatischen Datenerfassung sowie industriellen Automatisierungstechnik. Schon im Gründungsjahr begann das Unternehmen mit der Herstellung von optischen Sensoren. 1974 wurde die erste Niederlassung in Deutschland gegründet. Japan und Amerika folgten kurz darauf. Ende der 70er Jahre etablierten sich Datalogic-Niederlassungen in ganz Europa und ab den 80er Jahren waren Datalogic-Niederlassungen weltweit vertreten.

Datalogic – Kundenzufriedenheit durch Qualität

Die Geschäftsphilosophie des Unternehmens basiert auf der Gewährleistung der Kundenzufriedenheit durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte und gleichzeitig auf dem respektvollen Umgang mit der Umwelt. Um dies zu gewährleisten, stellt das Datalogic sicher, dass:

  • die Technologie der Produkte kontinuierlich weiterentwickelt wird, um stets auf dem neuesten Produktionsstand zu bleiben,
  • die Produktherstellung auf umweltschonende Weise erfolgt und nach ISO 14001 zertifiziert ist,
  • sowie die Produkte gemäß ISO 9001 geprüft sind und damit einem hohen Qualitätsstandard entsprechen.

Datalogic-Produkte online bei Automation24

Im Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an Datalogic-Produkten zur Objekterkennung, darunter kompakte Lichtschranken / Lichttaster mit Schutzart IP67 und Reichweiten von bis zu 12 m aus dem Bereich der Positionssensoren.

Des Weiteren führt Automation24 hochauflösende AREAscan™ Lichtgitter von Datalogic in Varianten mit 16 oder 48 Strahlen.

Die kompakte Baureihe DS1 ist speziell zur Objektdetektion und zur Höhenbestimmung von Objekten ab einer Höhe von 5 mm bzw. 7 mm konzipiert. Bei den überwachten Höhen können Sie zwischen 100 mm, 150 mm oder 300 mm wählen.

Darüber hinaus können Sie im Online-Shop 2D-Sensoren von Datalogic erwerben. Zum einen steht Ihnen ein Lidar-Navigationsscanner zur Steuerung von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) mit einem Scanbereich von 360° zur Auswahl. Zum anderen wird Ihnen ein Vision Sensor zur Objekterkennung und Qualitätsprüfung offeriert, der sich ohne Bildverarbeitungssoftware einfach anlernen lässt.

In der Kategorie Sicherheitstechnik bietet Ihnen Automation24 Typ 4-SG4 BASE Sicherheitslichtvorhänge an, die mit einer Auflösung von 14 mm speziell für den Fingerschutz oder alternativ mit einer Auflösung von 30 mm für den Handschutz entwickelt wurden. Diese Sicherheitslichtvorhänge haben eine Reichweite von bis zu 19 m und eine Schutzfeldhöhe ab 150 mm bis zu 1.050 mm.

Für den Körperschutz können Sie auf SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken mit 2 bis 4 Strahlen zurückgreifen. Diese Lichtschranken sind mit einer Schutzfeldhöhe ab 515 mm bis zu 1.215 mm und einer Reichweite bis maximal 50 m erhältlich.

Alternativ stehen für Sie die S5 Einstrahl-Sicherheitslichtschranken mit einer Reichweite bis maximal 8 m bereit.

Dagegen erlaubt das AS1 Lichtgitter die Erfassung von flachen Objekten bis 0,2 x 75 mm und zylindrischen Gegenständen bis Ø 6 mm bei einer Schutzfeldhöhe von 100 mm.

Zur Bereichsabsicherung stehen Ihnen die ebenfalls im Sortiment erhältlichen Sentinel Sicherheitsscanner des Herstellers zur Verfügung, mit dem 2-dimensionale Schutz- und Warnfelder aufgebaut werden können.

Ergänzendes Zubehör für Sicherheitssensoren in Form von bspw. Teststäben, Umlenkungsspiegel, Laserpointer und Kopfschutzbügel, finden Sie ebenfalls im Automation24-Portfolio.

Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Produktqualität von Datalogic und profitieren Sie von einer präzisen Objekt- oder Körperdetektion zur Positionsbestimmung oder zum optimalen Schutz vor Gefahren und Verletzungen. Bestellen Sie jetzt die passenden Datalogic-Produkte für Ihre Anwendung! Auf Lager verfügbare Ware wird bereits innerhalb von 24 Stunden versendet.

Sollten Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt zum fachkundigen Support von Automation24 auf.


Diese Themen aus der Automation24-Wissensecke könnten Sie auch interessieren

Datalogic SG4 BASE Sicherheitslichtvorhänge

Datalogic SG4 BASE Sicherheitslichtvorhänge sind eine gute Wahl! Wer mit und an Maschinen, automatisierten Anlagen oder Robotern arbeitet, ist sich häufig nicht über die […]
 

Mehr erfahren

Not-Halt: Maschinenrichtlinie, Vorschriften & mehr

Not-Halt-Schalter, häufig auch als Not-Halt-Taster bezeichnet, sind zur Gefahrenabwendung im Industriebereich nicht wegzudenken. Für den fachgerechten Einsatz existieren […]

Mehr erfahren

Milchverarbeitung: In fünf automatisierten Schritten zum perfekten Milchgenuss

Die Milchverarbeitung ist ein entscheidender Schritt, um hochwertige Milchprodukte herzustellen, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Erfahren Sie […]

Mehr erfahren