Der Strömungswächter zählt zu der Kategorie der Prozesssensoren und wird synonym auch als Strömungssensor bezeichnet. Das Funktionsprinzip basiert auf dem Kalorimetrischen (thermischen) Prinzip ohne bewegliche Teile, wodurch der Strömungswächter besonders resistent gegen Schmutz und verschleißfrei arbeitet. Mit unterschiedlichen Messverfahren können dadurch sowohl flüssige als auch gasförmige Medien überwacht werden.
Einsatzgebiete von Strömungswächtern gibt es demzufolge eine Vielzahl, wie zum Beispiel:
Automation24 bietet Ihnen exklusive Strömungswächter sowie Luftstromwächter zum Niedrigpreis. Die für Sie getroffene Vorauswahl haben wir auf den Hersteller ifm electronic konzentriert, der auch auf diesem Gebiet der Automatisierungstechnik mit einer hohen Qualität auftrumpft.
Das angebotene Portfolio an Strömungswächtern umfasst sowohl Kabel- als auch Steckergeräte mit einer Druckfestigkeit von 1 bis 300 bar. Der Abgleich und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen dabei teilweise über Tastendruck sowie teilweise über eine Auswerteeinheit und sind somit leicht skalierbar. Die Strömungs- und Schaltpunktanzeige ist dank LED direkt vor Ort möglich. Durch mitgelieferte Befestigungsschellen kann die Eintauchtiefe der Luftstromwächter in den Lüftungskanal beliebig variiert werden. Auch bei aggressiver Luft wird der Betrieb durch Titan-Sensorflächen zuverlässig gewährt. Automation24 verwendet für den Begriff Strömungswächter konsistent das Synonym Strömungssensoren. Wählen Sie daher den passenden Strömungssensor aus unserer Übersicht. Wir bieten Ihnen eine kompakte Auswahl an Strömungssensoren – filtern Sie sich daher einfach den passenden Sensor mittels unseres Online-Sachmerkmalsfilters entsprechend Ihrer technischen Anforderungen.
Bei Automation24 finden Sie eine kompakte Auswahl an Strömungswächtern zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Wächter für Ihre Applikation!