Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Strömungssensor ifm electronic SA5000

Artikelnummer: 102582
EAN: 4021179294157
  • Strömungssensor
  • Ausgang 1: Schließer/Öffner programmierbar oder Frequenz oder IO-Link
  • Ausgang 2: Schließer/Öffner programmierbar oder Frequenz oder analog (4-20 mA/skalierbar) DC PNP/NPN
  • Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien)
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • Druckfestigkeit: 100 bar
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
-17 % UVP: 275,50
229,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Schutzkappe ifm electronic E30420
Schutzkappe für ifm Prozesssensoren, Mit Verplombungmöglichkeit gegen ungewolltes Verstellen
Artikelnummer: 102085
-15 % UVP: 4,00
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Strömungssensor
Kompaktbauform für Adapter
0...600 cm/s
0...20.000 cm/s
0,5 s
Tasten, IO-Link
Flüssige und gasförmige Medien

Elektrische Daten

18 V
30 V
DC
PNP/NPN
Öffner/Schliesser (prog.), 4-20 mA (skalierbar)
250 mA

Mechanische Daten

100 bar
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Abhänging vom Prozessadapter
Stecker M12
V4A (1.4404/316L); FKM
V4A (14404/316L); 1.4310 (V2A / 301); PBT-GF 20; PBT-GF 30

Umgebungsbedingungen

-40 °C
80 °C
-20 °C
90 °C
IP65/IP67

Weitere Informationen

cULus
IO-Link
Temperaturüberwachung

Klassifizierung

27-27-13-01
27-27-31-01
27-27-31-01
27-27-31-01
EC002580
90261021

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SA5000
Der Strömungswächter SA5000 von ifm electronic mit einem programmierbaren Ausgang misst flüssige sowie gasförmige Medien in einem Einstellbereich von 0…6 m/s für flüssige Medien bzw. 0…200 m/s für gasförmige Medien bei einer Druckfestigkeit bis 100 bar. Auf Grund des variablen Prozessanschlusses (Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter) lässt sich der Strömungswächter SA5000 einfach in die Applikation integrieren. Mit Hilfe der üblichen M12-Steckverbindung lässt sich der Strömungswächter SA5000 verlässlich an die Steuerung anschließen. Der Strömungssensor SA5000 bietet die Möglichkeit sowohl relativ als auch absolut zu messen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen