ifm electronic

IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398

5-jahre-garantie
Artikelnummer: 104750
EAN: 4021179309875
  • IO-Link Memory Plug
  • Zur Schnellen und einfachen Parametrierung von p-schaltenden Sensoren
  • PNP
  • Schnittstelle: IO-Link 1.1
  • IO-Link Device: COM2 (38,4 kBaud)
  • IO-Link Master: COM1 (4,8 kBaud)/COM2 (38,4 kBaud)
  • Betriebsanzeige: 2 x LED grün
  • Betriebsspannung: 18...32 V DC
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
-10 % UVP: 56,30
50,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
ceculus

Technische Daten
Allgemeine Daten

Memory Plug
IO-Link (4,8 und 38,4 kBit/s)

Mechanische Daten

M12-Steckverbinder

Weitere Informationen

cULus
CE
nein

Klassifizierung

27-27-92-02
27-27-37-01
EC002625
84717098

Erweiterte Artikelbeschreibung
IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen