Sensoren zur Füllstandsmessung

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 200...1.300 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100413
-15 % UVP: 334,90
284,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100414
-15 % UVP: 357,30
303,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Wasser und wasserbasierte Medien, Schutzart: IP68/IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100609
-15 % UVP: 218,70
185,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 100139
-15 % UVP: 92,30
78,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP/NPN, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 100790
-15 % UVP: 92,30
78,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M12 x 1, Schließer, DC PNP, Sn = 8 mm [nb], Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100128
-15 % UVP: 130,10
110,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Grenzstandsensor, Medien: Wasser/wasserbasierte Medien/Öle/ölbasierte Medien, Werkseinstellung: wasserbasierte Medien, Digitale Ausgänge: 2 x Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN, Schnittstellen: IO-Link, Umgebungstemperatur: -25...85 °C, Stablänge: 132 mm, Schutzart: IP68/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 106863
-12 % UVP: 145,90
128,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Füllguttemperatur: bis 110 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100131
-15 % UVP: 132,40
112,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, Öffner/Schließer programmierbar + analog 4-20 mA oder 0-10 V, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100624
-15 % UVP: 444,30
377,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [b], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100136
-15 % UVP: 146,80
124,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100615
-12 % UVP: 375,20
330,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektronischer Grenzstandsensor, Medien: Wasser/wasserbasierte Medien/Öle/ölbasierte Medien, Werkseinstellung: wasserbasierte Medien, Digitale Ausgänge: 2 x Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN, Schnittstellen: IO-Link, Umgebungstemperatur: -25...85 °C, Stablänge: 273 mm, Schutzart: IP68/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 106864
-12 % UVP: 154,20
135,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Grenzstandsensor, Medien: Wasser/wasserbasierte Medien/Öle/ölbasierte Medien, Werkseinstellung: wasserbasierte Medien, Digitale Ausgänge: 2 x Öffner/Schließer programmierbar, PNP/NPN, Schnittstellen: IO-Link, Umgebungstemperatur: -25...85 °C, Stablänge: 481 mm, Schutzart: IP68/IP69K, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 106865
-12 % UVP: 162,20
142,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 600...6.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100415
-15 % UVP: 379,70
322,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kapazitiver Sensor Ø 34 mm, Schließer, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65, 2 m PVC-Kabel, Inkl. Befestigungsschelle
Artikelnummer: 100141
-15 % UVP: 150,30
127,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M18 Ultraschallsensor mit 90° Winkelkopf, 1 x Analogausgang 4-20 mA, Elektrische Ausführung DC, Reichweite: 120...1.000 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100429
-15 % UVP: 234,10
199,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Grenzstanddetektor mit Statusanzeige, Medien: wasserbasierte Flüssigkeiten, Ausgang: PNP/NPN, Schnittstelle: IO-Link , 3-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2 außen, Prozessdruckbereich: -1...25 Bar, Prozesstemperaturbereich: -20 … +100 °C, Elektrischer Anschluss: Stecker M12, Statusanzeige
Artikelnummer: 110272
-10 % UVP: 154,00
138,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Medien: flüssig/pastös/pulverförmig, Schutzart: IP68/IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100785
-15 % UVP: 234,70
199,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor Ø 34 mm, Schließer, 20...250 V AC/DC, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65, 2 m PVC-Kabel, Inkl. Befestigungsschelle
Artikelnummer: 100142
-15 % UVP: 206,60
175,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Hygienischer Grenzstandsensor, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Medien: Öle/Fette/stark fetthaltig, Schutzart: IP68/IP69K, EHEDG, FDA, 3-A, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100610
-15 % UVP: 218,70
185,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Grenzstanddetektor mit Statusanzeige, Medien: Schüttgüter, Ausgang: NPN/PNP, Schnittstelle: IO-Link/Bluetooth, 3-Leiter, Prozessanschluss: G 1/2, Prozessdruckbereich: -1...25 Bar, Prozesstemperaturbereich: -40 … +115 °C, Elektrischer Anschluss: Stecker M12, farbige 360°-Statusanzeige
Artikelnummer: 110274
-10 % UVP: 185,00
165,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 3 Schaltausgänge (Öffner/Schließer programmierbar), IO-Link, PNP/NPN, Umgebungstemperatur: -20...80 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, 0,1 m PUR-Kabel, M12-Stecker (5-polig), 250 x 28 x 16,7 mm
Artikelnummer: 106869
-10 % UVP: 265,00
238,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M30 Ultraschallsensor, 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V, Reichweite: 350...3.400 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, Gehäusematerial: Edelstahl/Kunststoff
Artikelnummer: 110597
-15 % UVP: 379,70
322,75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, 3 Schaltausgänge (Öffner/Schließer programmierbar), IO-Link, PNP/NPN, Umgebungstemperatur: -20...80 °C, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PUR-Kabel (5 x 0,34 mm²), 250 x 28 x 16,7 mm
Artikelnummer: 106868
-10 % UVP: 265,00
238,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Füllguttemperatur: bis 110 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100129
-15 % UVP: 146,20
124,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Funktionsprinzip der Sensoren zur Füllstandsmessung

Kapazitive Füllstandsmessung

Zum einen gibt es die Füllstandsmessung mit kapazitiven Sensoren. Diese Sensoren basieren auf dem Kondensatorprinzip und bilden ein elektrisches Feld an der aktiven Zone. Durch das zu erfassende Medium (Dielektrikum) vergrößert sich die Kapazität, was dann zu einer Veränderung des Ausgangszustands des Sensors führt. Der Füllstand wird entweder ohne direkten Kontakt mit dem Medium ermittelt z. B. durch nicht-metallische Behälterwände bzw. an Bypassrohren (Kapazitive Sensoren) oder im direkten Kontakt mit dem Medium an der aktiven Fläche (Kapazitive Grenzstandsensoren).

Füllstandsmessung mit Impulslaufzeitverfahren

Eine weitere Option den Füllstand zu ermitteln ist die Verwendung eines Füllstandsensors, der nach dem Prinzip der geführten Mikrowelle arbeitet und zu den Prozesssensoren gehört. Die Füllstandsmessung erfolgt dabei in direktem Kontakt mit dem Medium und unter zu Hilfenahme von elektromagnetischen Impulsen im Nanosekundenbereich.

Einsatzmöglichkeiten der Füllstandsmessung mit diesen beiden Messverfahren sind z. B.:

  • Füllstandüberwachung von Wasser und wasserbasierten Medien
  • Messung von Kühlschmiermittel- und Reinigungsflüssigkeitsfüllständen sowie
  • Füllstandsmessung von Ölen im Maschinen- und Anlagenbau z.B. an Hydraulikaggregaten
  • Detektion von leitenden Medien oder Schüttgütern
  • Grenzstandüberwachung von Medien in der Lebensmittelindustrie
  • Trockenlaufschutz von Pumpen
  • Überfüllsicherung von Grundwasser gefährdenden Medien

 

Sensoren zur Füllstandsmessung online bei Automation24 bestellen - schnell geliefert

Automation24 bietet Ihnen zahlreiche Sensoren zur Füllstandsmessung zum Niedrigpreis. Eine der Top-Marken auf diesem Gebiet ist die ifm electronic, auf die wir auch den Fokus bei der Produktauswahl gelegt haben. Wir bieten Ihnen von der ifm sowohl kapazitive Grenzstandsensoren als auch Füllstandsensoren, die nach dem Prinzip des Impulslaufzeitverfahrens (TDR) arbeiten. Wählen Sie jetzt aus der umfassenden Auswahl Ihren passenden Sensor zur Füllstandsmessung. Ganz einfach mithilfe unserer Filteroption Ihre technischen Anforderungen auswählen.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Sensoren zur Füllstandsmessung zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!