Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (425 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor M18 x 1
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link
  • DC PNP
  • Sn = 12 mm [nb]
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Füllguttemperatur: bis 110 °C
  • M12-Steckverbindung

Kapazitiver Sensor ifm electronic KG5066 - KG-3120NFPKGP2T/US

Artikelnummer: 100129
EAN: 4021179146463
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KG

nicht bündig

12 mm

zylindrisch mit Gewinde

Tasten

ja

10 V

36 V

DC

PNP

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

200 mA

10 Hz

ja

ja

M18 x 1

87 mm

Stecker M12

PBT

PBT

-25 °C

80 °C

IP65
IP67

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten - Optimiert für Medien mit DK < 20 (z.B. Öle, Kunststoffgranulate).

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Füllguttemperatur bis 110 °C

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KG5066 - KG-3120NFPKGP2T/US
Der kapazitive Sensor KG5066 - KG-3120NFPKGP2T/US von ifm electronic mit einem M18 x 1 Kunststoffgewinde und einer Betriebsspannung von 10…36 V DC kann in der Ausgangsfunktion als Schließer oder Öffner programmiert werden. Der Schaltabstand liegt bei 12 mm bei nicht bündigem Einbau. Der kapazitive Sensor KG5066 - KG-3120NFPKGP2T/US verfügt über eine M12-Steckverbindung. Aufgrund erhöhter Störfestigkeit und der Schutzart IP65/IP67 ist ein Erfassen von trockenem Schüttgut und Flüssigkeiten problemlos möglich. Optimiert ist der kapazitive Sensor für beispielsweise Öle und Kunststoffgranulate.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0