Panel Server

Panel Server Universal, Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung), Versorgungsspannung: 110...277 V AC/DC, Eingang: 2x Digital, Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485, Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP, Betriebstemperatur: -25 ... 70, Anzahl verbundener Geräte max.: 128, Montage: Schraubklemmen, Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front
Artikelnummer: 111224
UVP: 486,00
461,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Panel Server Universal, Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung), Versorgungsspannung: 24 V DC, Eingang: 2x Digital, Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485, Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP, Betriebstemperatur: -25 ... 70, Anzahl verbundener Geräte max.: 128, Montage: Schraubklemmen, Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front
Artikelnummer: 111225
UVP: 464,00
440,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Panel Server Advanced, Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung), Versorgungsspannung: 110...277 V AC/DC, Eingang: 2x Digital, Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485, Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP, Betriebstemperatur: -25 ... 70, Anzahl verbundener Geräte max.: 128, Integrierter Speicher, Montage: Schraubklemmen, Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front
Artikelnummer: 111226
UVP: 1.066,00
1.012,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Panel Server Entry, Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung), Versorgungsspannung: 110...277 V AC/DC, Schnittstellen: 1x RJ45, Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP/HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP, Betriebstemperatur: -25 ... 70, Anzahl verbundener Geräte max.: 20, Montage: Schraubklemmen, Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front
Artikelnummer: 111223
UVP: 288,00
273,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Panel Server Advanced, Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung), Versorgungsspannung: 24 V DC, Eingang: 2x Digital, Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485, Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP, Betriebstemperatur: -25 ... 70, Anzahl verbundener Geräte max.: 128, Integrierter Speicher, Montage: Schraubklemmen, Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front
Artikelnummer: 111227
UVP: 1.045,00
945,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute