• Panel Server Universal
  • Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Eingang: 2x Digital
  • Schnittstellen: 2x RJ45/1x RS485
  • Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP/DHCP /HTTPS/NTP/SNTP/IPv4/IPv6/TCP/IP
  • Betriebstemperatur: -25 ... 70
  • Anzahl verbundener Geräte max.: 128
  • Montage: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20 Gehäuse/ IP40 Front

Panel Server Universal Schneider Electric PAS600L

Artikelnummer: 111225
EAN: 3606481014320
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

2 x RJ45

RS-485

128

24 V DC

70,2 x 93 x 72 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

70 °C

IP20
IP40

CE

Integrierter Webserver (für besonders einfache Inbetriebnahme und Visualisierung)

Erweiterte Artikelbeschreibung
Panel Server Universal Schneider Electric PAS600L
Der Panel Server Universal - PAS600L von Schneider Electric ist ein Verbindungsgateway zur Verbindung von Energiemessgeräte z.B. Powertags mit dem integrierten Webserver oder übergeordneten Steuerungen. Er unterstützt die Anbindung von bis zu 128 Messgeräten, sowohl drahtloser IoT-Geräte sowie kabelgebundene Modbus-/RS-485-Geräte. Der PAS600L unterstützt eine Vielzahl gängiger Kommunikationsprotokolle, u.a. Modbus TCP. Betrieben wird er mit einer Betriebsspannung von 24 V DC und lässt sich dank seiner aufsteckbaren DIN-Schienen-Norm einfach im Schaltschrank einbauen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0