AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 20,4 mm, Für Gewinde: M20, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 16,2 mm, Für Gewinde: M16, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Spalt-Blechlocher für Edelstahl, Stanzform: rund, Ø Locher: 20,4 mm, Für Gewinde: M20, PG13, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: Matrize und Stempel
AS Spalt-Blechlocher für Edelstahl, Stanzform: rund, Ø Locher: 16,2 mm, Für Gewinde: M16, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: Matrize und Stempel
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 25,4 mm, Für Gewinde: M25, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Hand-Hydraulikstanzen-Set, Hand-Hydraulikstanze gerade, 7 x Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung, Ø Locher: 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5/50,5/63,5 mm, HSS Vorbohrer Ø 10 mm, Distanzbuchsensatz 3-teilig, Für Gewinde: M16/20/25/32/40/50/63, Für Materialstärke bis 3 mm
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 40,5 mm, Für Gewinde: M40, Für Materialstärke bis 3 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 12,7 mm, Für Gewinde: M12, PG: 7, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 50,5 mm, Für Gewinde: M50, Für Materialstärke bis 3 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Blechlocher mit Spezialkontur für Stahlblech, Ø Locher: 22,5 mm, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugbolzen/1 x Kontermutter/1 x Druckmutter mit Kugellager/1 x Adapter für Hydraulik/1 x Koffer
AS Hand-Hydraulikstanzen-Set, Hand-Hydraulikstanze, 5 x Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung, Ø Locher: 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5 mm, HSS Vorbohrer Ø 10 mm, Distanzbuchsensatz 3-teilig, Für Gewinde: M16/20/25/32/40, Für Materialstärke bis 3 mm
AS Blechlocher-Set für Stahlblech, Metrisch, Stanzform: rund, Für Gewinde: M16/20/25/32/40, Für Materialstärke bis 3 mm, Lieferumfang: 5 x Matrizen/5 x Stempel/1 x Koffer
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 32,5 mm, Für Gewinde: M32, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Blechlocher für Stahlblech, Ø Locher: 22,5 mm, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugbolzen/1 x Kontermutter/1 x Druckmutter mit Kugellager/1 x Adapter für Hydraulik/1 x Koffer
AS Spalt-Blechlocher für Edelstahl, Stanzform: rund, Ø Locher: 25,4 mm, Für Gewinde: M25, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: Matrize und Stempel
AS Spalt-Blechlocher für Edelstahl, Stanzform: rund, Ø Locher: 32,5 mm, Für Gewinde: M32, Für Materialstärke bis 2,5 mm, Lieferumfang: Matrize und Stempel
AS Spalt-Blechlocher für Edelstahl, Stanzform: rund, Ø Locher: 40,5 mm, Für Gewinde: M40, Für Materialstärke bis 2,5 mm, Lieferumfang: Matrize und Stempel
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rund, Ø Locher: 63,5 mm, Für Gewinde: M63, Für Materialstärke bis 3 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugschraube ohne Kugellager
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: rechteckig, Steckverbinder: 24-polig, Maße Locher: 36 x 112 mm, Für Materialstärke bis 2 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugbolzen/1 x Kontermutter
AS Blechlocher für Stahlblech, Stanzform: quadratisch, Maße Locher: 46 x 46 mm, Für Materialstärke bis 3 mm, Lieferumfang: 1 x Matrize/1 x Stempel/1 x Zugbolzen/1 x Kontermutter/1 x Koffer
AS Spalt-Blechlocher für Edelstahl, Stanzform: rund, Ø Locher: 63,5 mm, Für Gewinde: M63, Für Materialstärke bis 2,5 mm, Lieferumfang: Matrize und Stempel
AS Spalt-Blechlocher-Set für Edelstahl, Metrisch, Für Gewinde: M16/20/25/32/40, Für Materialstärke bis 2,5 mm, Lieferumfang: 5 x Matrizen/5 x Stempel/Koffer
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.