• AS Spalt-Blechlocher-Set für Edelstahl
  • Metrisch
  • Für Gewinde: M16/20/25/32/40
  • Für Materialstärke bis 2,5 mm
  • Lieferumfang: 5 x Matrizen/5 x Stempel/Koffer

Spalt-Blechlocher-Set Rittal AS 4055.180

Artikelnummer: 107947
EAN: 4028177808171
Passendes Zubehör
Technische Daten

Blechlocher-Set

2,5 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Spalt-Blechlocher-Set Rittal AS 4055.180
Das Spalt-Blechlocher-Set AS 4055.180 von Rittal ist durch seine 3-fach Spaltung das ideale Werkzeug zum Ausstanzen von runden Edelstahl-Ausschnitten, Zur Anwendung erfolgt die Bedienung des Blechlochers mittels eines Schraubenschlüssels oder einer Hydraulikstanze. Um eine einwandfreie Bedienung mit dem Schraubenschlüssel zu gewährleisten, sind die Zugschrauben mit dem Kugellager zu verwenden. Das Spalt-Blechlocher-Set AS 4055.180 beinhaltet fünf Blechlocher mit einem Locherdurchmesser von 16,2, 20,4, 25,4, 32,5 sowie 40,5 mm und ist für M16, M20, M25, M32 bzw. M40 Gewinde geeignet.

Im Set enthalten sind:

  • 5 x Matrizen
  • 5 x Stempel
  • 1 x Koffer

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0