Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • AS Hand-Hydraulikstanzen-Set
  • Hand-Hydraulikstanze gerade
  • 7 x Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
  • Ø Locher: 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5/50,5/63,5 mm
  • HSS Vorbohrer Ø 10 mm
  • Distanzbuchsensatz 3-teilig
  • Für Gewinde: M16/20/25/32/40/50/63
  • Für Materialstärke bis 3 mm

Hand-Hydraulikstanzen-Set Rittal AS 4055.070

Artikelnummer: 107934
EAN: 4028177807945
Technische Daten

Hand-Hydraulikstanzen-Set

3 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Hand-Hydraulikstanzen-Set Rittal AS 4055.070
Das Hand-Hydraulikstanzen-Set AS 4055.070 von Rittal ist ideal für die Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch ein eingebautes Überdruckventil. Das Hand-Hydraulikstanzen-Set AS 4055.070 beinhaltet sieben Blechlocher mit Locherdurchmessern von 16,2, 20,4, 25,4, 32,5, 40,5, 50,5 sowie 63,5 mm und ist für M16, M20, M25, M32, M40, M50 bzw. M63 Gewinde geeignet.

Im Set enthalten sind:

  • 1 x Hand-Hydraulikstanze gerade
  • 7 x Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
  • 1 x Hydraulikschraube Ø 19 mm
  • 1 x Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
  • 1 x HSS Vorbohrer Ø 10 mm
  • 1 x Distanzbuchsensatz 3-teilig
  • 1 x Koffer

Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0