Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Full Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 5 Ports M12 X-kodiert, Eingangsspannung: 9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse-Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 4 Ports M12 D-kodiert (PoE) 10/100 Mbit/s, Full Gigabit Ethernet 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s, Eingangsspannung: 16,8-30 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 65 x 135 x 29,8 mm
Unmanaged Industrial Ethernet Switch, Fast Ethernet 4 Ports M12 D-kodiert 10/100 Mbit/s, Gigabit Ethernet 1 Port M12 X-kodiert 10/100/1000 Mbit/s, Eingangsspannung: 9-36 V DC, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart: IP65/IP67, Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl, M6 Bohrungen für Wandmontage, Maße (B x H x T): 55 x 117 x 26,8 mm