RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5e, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26 ..23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 6A, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...24, Geschirmt, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
RJ45-Steckverbinder, Gerade, QUICKON-Schnellanschlusstechnik, CAT 5, Übertragungsraten bis 1 Gbit/s, 8-polig, AWG: 26...23, Für Kabeldurchmesser: 4,5...8 mm, Für 1-drähtige und 7-drähtige Adern, Werkzeuglose Montage
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 180° axialer Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder, 90° gewinkelter Kabelabgang, Für PROFINET; Modbus und EtherCAT, Übertragungsraten bis 100 Mbit/s, Werkzeuglose Montage, Keine verlierbaren Einzelteile, EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Der unmanaged Ethernet Switch NITE-RF5-2100 - 121400 von TERZ Industrial Electronics vernetzt zuverlässig alle Anwendungen in rauen Industrieumgebungen, die keinen besonderen Anspruch an die Dichtigkeit haben. Das Aluminiumgehäuse erfüllt die Schutzart IP30 und kann in einem Temperaturbereich von -40...70 °C eingesetzt werden.
Der Ethernet-Switch NITE-RF5-2100 - 121400 bietet 5 Full Gigabit Ethernet RJ45 Ports mit einer Datenrate von 10/100/1000 Mbit/s und ist auch für PROFINET-Applikationen geeignet.. Dank der Isolationsfestigkeit von 0,75 kV DC, einem hervorragenden EMV-Verhalten nach DIN EN 61000-6-2/55024 ist der NITE-RF5-2100 Ethernet Switch optimal für den Einsatz in Industrieanlagen.
Produkt-Highlights:
Auto-Negotiation, Auto-MDI-X, Auto-Polarity
Kompaktes IP30 Metallgehäuse
Flexibler Einsatz mit redundanter 24 V AC/DC
Einschaltstrombegrenzung und verpolungssicher
10 ms Überbrückung bei Spannungsausfall
Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 70 °C
0,75 kV DC Isolation Elektronik ⇔ Ethernet Port ⇔ Gehäuse
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.